カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • 桑名金属工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm10ksg」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁桑名金属工業(6件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCMB-S35形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み)桑名金属工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220寸法L(mm)180寸法H(mm)225最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式ねじこみ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35
グローブバルブ汎用10K 桑名金属工業グローブバルブ汎用10K桑名金属工業
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
形状ストレート種類玉形弁ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
関連キーワード
バルブカテゴリ
関連カテゴリ