カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
- 桑名金属工業
- 東洋技研(78)
- ダイヤトレンド(56)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- 日東工業(27)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(18)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- セルタン(11)
- TRUSCO(10)
- NOK(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 椿本チエイン(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- NACHI(不二越)(5)
- KITACO(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- エレコム(4)
- カシオ計算機(4)
- ブランドをもっと見る
「p58」の検索結果

エルボ 管端防食管継手
桑名金属工業(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
ソケット 管端防食管継手
桑名金属工業¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷形状ソケット材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
ユニオン 管端防食管継手
桑名金属工業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷形状ユニオン材質(本体)(ネジ・ツバ・ナット)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品:JWWA G-41、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ材質(ガスケット)NBR適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水材質(パッキン)NBR適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニング(ネジとツバ)ポリオレフィン樹脂
チーズ 管端防食管継手
桑名金属工業¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷形状チーズ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
径違いソケット 管端防食管継手
桑名金属工業¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷形状ソケット材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
合フランジ10KF 管端防食管継手
桑名金属工業¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷形状フランジ材質(本体)FCD 450-10/S使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品:JWWA G-41、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
径違いチーズ 管端防食管継手
桑名金属工業¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から5日以内出荷形状チーズ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
径違いエルボ 管端防食管継手
桑名金属工業¥779~税込¥857~1個翌々日出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)