カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 機構部品(10)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p58 epdm」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド(3件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVC ユニオン コンパクトタイプ セキスイ

    PVC ユニオン コンパクトタイプ

    セキスイ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質EPDM形状ユニオン
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • MPフーズOリング アラム

    MPフーズOリング

    アラム
    119税込131
    1個ほか
    3日以内出荷
  • エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ

    エスロン ユニオン継手 本体PVC

    セキスイ(22件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(181件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング 森清化工

    Oリング

    森清化工(13件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
  • 交換用ゴムパッキン タカギ

    交換用ゴムパッキン

    タカギ(17件のレビュー)
    279税込307
    1袋(5個)
    当日出荷
    タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
    用途タカギ製品専用交換パッキントラスコ品番381-3941材質EPDMゴム質量(g)4内径×外径(Φmm)11.8×16
  • MPフーズ シリコンスクレイパー アラム

    MPフーズ シリコンスクレイパー

    アラム(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
    材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
  • プレハブジョイント ソケット形 アサヒAV

    プレハブジョイント ソケット形

    アサヒAV(15件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ユニオン継手 PVC モノタロウ

    自在ユニオン継手 PVC

    モノタロウ(28件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で確実に取り付けできます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
  • ハウジング5DCN用Oリング EPDM Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング5DCN用Oリング EPDM

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
    トラスコ品番448-4851材質EPDM質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
  • 塩ビパイプユニオン カクダイ

    塩ビパイプユニオン

    カクダイ(13件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途一時補修用材質PVC形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
  • 510型 自在ユニオン ジョージフィッシャー

    510型 自在ユニオン

    ジョージフィッシャー(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。 フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。 施工後の管路の脱着に便利です。
    用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60材質(シール)EPDM接続方式ソケット接続
  • HI継手 TSKユニオン 東栄管機

    HI継手 TSKユニオン

    東栄管機(11件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業

    エルボ 管端防食管継手

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
  • ソケット 管端防食管継手 桑名金属工業

    ソケット 管端防食管継手

    桑名金属工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ソケット材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
  • ユニオン 管端防食管継手 桑名金属工業

    ユニオン 管端防食管継手

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ユニオン材質(本体)(ネジ・ツバ・ナット)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品:JWWA G-41、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ材質(ガスケット)NBR適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水材質(パッキン)NBR適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニング(ネジとツバ)ポリオレフィン樹脂
  • チーズ 管端防食管継手 桑名金属工業

    チーズ 管端防食管継手

    桑名金属工業
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状チーズ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
  • 径違いソケット 管端防食管継手 桑名金属工業

    径違いソケット 管端防食管継手

    桑名金属工業
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
  • 合フランジ10KF 管端防食管継手 桑名金属工業

    合フランジ10KF 管端防食管継手

    桑名金属工業
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状フランジ材質(本体)FCD 450-10/S使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品:JWWA G-41、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
  • 径違いチーズ 管端防食管継手 桑名金属工業

    径違いチーズ 管端防食管継手

    桑名金属工業
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状チーズ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
  • 径違いエルボ 管端防食管継手 桑名金属工業

    径違いエルボ 管端防食管継手

    桑名金属工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • N-010922 絶縁防振 Uバンド (N付) 日栄インテック

    N-010922 絶縁防振 Uバンド (N付)

    日栄インテック
    928税込1,021
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっきねじ径W3/8寸法d(mm)3/8寸法B(mm)25適合管SGP材質(防振ゴム)EPDM/CR(15A)