絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,631件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オフセット砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    オフセット砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,498税込4,948
    1セット(20個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • スーパーチップソーグリーンⅡ HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーチップソーグリーンⅡ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    取付穴径(Φmm)20
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    優れた過負荷耐力を発揮!メーカー従来機種FG 10SSとの比較 にぎりやすい細径(Φ56)!
    用途金属のバリ取り、切断、表面仕上げ 石カワラ、タイル、石材などの溝入れ付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ消費電力(W)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000全負荷電流(A)7.1砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15
  • 高圧タッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧タッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
    付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6アズワン品番64-7056-21使用ホース高圧専用
  • かんな HiKOKI(ハイコーキ)

    かんな

    HiKOKI(ハイコーキ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル ブレーキ付 コード出口切替フック付 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか! 集塵機取付可能 二重絶縁・樹脂ボディ
    付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具トラスコ品番433-0978質量(kg)2.5電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2心・2.5最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82
  • ニブラ HiKOKI(ハイコーキ)

    ニブラ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    切断スピードが速い 低騒音77dB
    用途鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業に!付属品六角棒スパナ(2.5・4mm)(ポンチ締付け用)電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400コード長さ(m)2心・2.5ストローク数(min-1[回/分])2300切断能力(mm)鋼板1.6最小切断半径(mm)40アズワン品番64-7055-44
  • ハンマ HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮!寿命をのばす空打防止機構付!
    付属品ブルポイント(410mm)打撃エネルギーJoule(ジュール)4230分のはつり量(kg)224アズワン品番64-7056-13
  • CR13VC用部品 ブレードホルダー HiKOKI(ハイコーキ)

    CR13VC用部品 ブレードホルダー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 日立 ピン釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    日立 ピン釘打機

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    0.6mmピン釘で美しい仕上がりです。
    用途内装仕上げ。適合(ネイル)頭径0.6×胴径0.6×長さ15~35トラスコ品番378-0236幅(mm)47全長(mm)238高さ(mm)162使用空気圧力(MPa)0.44~0.69本数('ピン装填数)100本空気消費量(L/本)0.55
  • 多用途ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    多用途ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,898税込3,188
    1セット(5枚)
    当日出荷
    適合普通合板、石こうボード、コンクリート型枠材(紙)、雨どい(塩化ビニール製)(厚さ:4mm)最大切断厚さ(mm)12
  • ブレードホルダー FCW40SA用 HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレードホルダー FCW40SA用

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    適合本体FCW40SA
  • 高圧釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧釘打機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    58,980税込64,878
    1台
    9日以内出荷
    きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載 脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付 狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状 空打防止機構 ダイヤル式打ち込み深さ調整
    用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め 家具製造 薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナトラスコ品番378-0261質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.98~2.26使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U使用釘(装てん数)100本(1連)
  • セーバーソー用レバー(A) HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソー用レバー(A)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    適合CR13VC
  • タッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    タッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用 大型プロテクタ採用 (N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい) (N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
    質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.39~0.78ステープル装填数100本(1連)空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
  • フロアタッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    フロアタッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。
    付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0198質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用釘(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
  • 高圧フロア用釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧フロア用釘打機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    単板のフロア材も強力に打ち込み。調圧器付で手元で圧力調整が可能
    付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ平打用質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)1.76~2.26使用釘(mm)(長さ)32~50空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)アズワン品番64-7056-34使用ホース高圧専用使用釘(装てん数)55本(1連+12本)
  • エンドレス研磨ベルト HiKOKI(ハイコーキ)

    エンドレス研磨ベルト

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1パック(5本)
    3日以内出荷
  • サンディングディスク HiKOKI(ハイコーキ)

    サンディングディスク

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,698税込1,868
    1包(10枚)
    翌々日出荷
    滑らかタッチでマルチにこなす。研削・研磨に。
    用途鋳鉄、非鉄金属、石材、合成樹脂、コンクリート用トラスコ品番767-5585粒度P60外径(Φmm)150砥粒C
  • AC100V/DC14.4・18V[充電式]送風機 HiKOKI(ハイコーキ)

    AC100V/DC14.4・18V[充電式]送風機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    パワフルな風×静音 力強い風が長く続く涼空間。330mmの大形ファンで広い現場にパワフル送風。7枚羽根により静かでなめらかな風当たり(低騒音50dB) 7枚羽根で空気を細かく分けて送風することにより、従来よりも静かでなめらかな風当たりを実現しました。バッテリーを2個使用すれば長時間運転できます。上下角度調整+自動首振り機能付。掃除がしやすい ツールレスファンガード着脱 クランプレバーを外すだけで、ファンガードの着脱が可能。ACアダプタを本体収納可能 本体に収納することで、ACアダプタの紛失防止に。
    用途屋内作業時の暑さ対策に
  • 部品 刃物研磨機 GK21S2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 刃物研磨機 GK21S2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
  • ドライバビット(-)マイナス片頭 HiKOKI(ハイコーキ)

    ドライバビット(-)マイナス片頭

    HiKOKI(ハイコーキ)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    用途インパクトドライバ用
  • ヘグザゴンビット HiKOKI(ハイコーキ)

    ヘグザゴンビット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • 木工錐(インパクトドライバ用) HiKOKI(ハイコーキ)

    木工錐(インパクトドライバ用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    用途木工用
  • 部品 電子ディスクグラインダ G18Y HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子ディスクグラインダ G18Y

    HiKOKI(ハイコーキ)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    部品名称BB.6201T12VVC3PS2S形状図番65
  • 部品 電気ディスクグラインダ PDA-100A HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダ PDA-100A

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 高圧エアコンプレッサ EC1433H HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧エアコンプレッサ EC1433H

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 高圧エアコンプレッサ EC1443H HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧エアコンプレッサ EC1443H

    HiKOKI(ハイコーキ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 電気ドリル DG-10A HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ドリル DG-10A

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 高圧タッカ N2504HM HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧タッカ N2504HM

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    部品名称補給部品セット(G)形状図番114
  • 部品 電気ディスクグラインダ PDA-100 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダ PDA-100

    HiKOKI(ハイコーキ)
    439税込483
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    部品名称カーボンブラシ(2入)形状図番45
  • 部品 高圧ロール釘打機 NV50H2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧ロール釘打機 NV50H2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 電気ドリル FD10SA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ドリル FD10SA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 電気ディスクグラインダ G18BYE HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダ G18BYE

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ホルダ組形状図番38
  • 部品 高圧エアコンプレッサ EC4516HY HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧エアコンプレッサ EC4516HY

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 部品 高速切断機 CC12SA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高速切断機 CC12SA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ボルト M10×50形状図番42
  • 部品 電気ドリル BUW-SH3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ドリル BUW-SH3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ギヤカバー形状図番20A
  • 部品 電気草刈機 FCG30SB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気草刈機 FCG30SB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 電気ディスクグラインダ G18SP HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダ G18SP

    HiKOKI(ハイコーキ)
    419税込461
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    部品名称カラー(D)セット(2入)形状図番651
  • 部品 高圧仕上釘打機 NT55HM HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧仕上釘打機 NT55HM

    HiKOKI(ハイコーキ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ピストン形状図番7
  • 部品 電気ディスクグラインダ G18SH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダ G18SH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    739税込813
    1個
    翌々日出荷