絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,897件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助ローラ HiKOKI(旧:日立工機)補助ローラHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ軸径(Φmm)8全長(mm)240質量(kg)2.7外径(Φmm)25(ローラー部)最大荷重(N)1471高さ調整範囲(mm)50~160軸方向移動量(mm)10
部品 36V コードレスピン釘打機 NP3635DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36V コードレスピン釘打機 NP3635DAHiKOKI(旧:日立工機)
79税込87
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 コードレス集じん丸のこ C18DYBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス集じん丸のこ C18DYBLHiKOKI(旧:日立工機)
89税込98
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
18V コードレスマルチツール HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスマルチツールHiKOKI(旧:日立工機)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドルツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク振動数調整ダイヤル搭載LEDライト搭載マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)質量(kg)1.9(蓄電池装着時)電圧(V)18振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS振動角度(°)3.6
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(旧:日立工機)マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックスHiKOKI(旧:日立工機)
2,698税込2,968
1個(1個)
当日出荷
マルチツール用ブレード MMD32PBC種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA刃幅32mm×80mm/厚さ0.7mm
用途【木材・金属用】釘の入った木材深切り、釘・銅管の切断等に厚さ(mm)0.7
36V コードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスセーバソーHiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
「軽々と、スピード切断」 軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード! 狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電 ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上 堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い 優れた切断スピード&粘り強さ 高輝度LEDライト搭載 4つの速度モード 逆さ切りでもハイパワー ツールレスブレード着脱機構搭載 ベース位置調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク(mm)29質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255使用電池マルチボルト蓄電池無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000関連資料(2MB) 36Vセーバソーシリーズ比較表(1.36MB)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
83,980税込92,378
1台
当日出荷
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時)電圧(V)36最大トルク(N・m)緩め:2100打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27最大締付トルク(N・m)1400バッテリー容量(Ah)2.5保証期間2年防塵防水性能IP56充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)打撃数(min-1[打撃/分])2600四角ドライブ寸法(mm)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
フックセット(ネジ付) HiKOKI(旧:日立工機)フックセット(ネジ付)HiKOKI(旧:日立工機)
479税込527
1個
3日以内出荷
インパクトドライバ等の電動工具を、ベルト等へひっかける為のフックセット。 プラスドライバーで締め付けるだけの簡単装着!
適合機種FWH14DF/FDS14DF/FWH18DA/FWH18DF/FDS18DA/FDS18DF/FDV18DA/FWR18DF
セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 解体用 普及タイプHiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1パック(5枚)
欠品中
スッと食いつきザクザク解体解体用ブレードに安価な普及タイプ登場被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断刃厚0.9mmだから切断スピードが早い 長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)1インチ当たり山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)0.9
棚ブラシ HiKOKI(旧:日立工機)棚ブラシHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
用途絨毯やシートの上も掃除ができる!適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DAアズワン品番65-0294-87
延長管(ホルダ付き)白 HiKOKI(旧:日立工機)延長管(ホルダ付き)白HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
部品 ハンマ PH-40F HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマ PH-40FHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 電子ハンドグラインダ GP5V HiKOKI(旧:日立工機)部品 電子ハンドグラインダ GP5VHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 電気ディスクグラインダー G15SP HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダー G15SPHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY HiKOKI(旧:日立工機)部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEYHiKOKI(旧:日立工機)(5件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DAHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
BGM-50用ベルト HiKOKI(旧:日立工機)BGM-50用ベルトHiKOKI(旧:日立工機)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(5本)
当日出荷
サンディングディスク(ペーパ)100mm HiKOKI(旧:日立工機)サンディングディスク(ペーパ)100mmHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
砥石径(Φmm)100
ブロワ HiKOKI(旧:日立工機)ブロワHiKOKI(旧:日立工機)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
デジタル設計によるファン、風路形状の最適化によりクラス最大の風量を実現。 清掃作業に便利な「集じん用ダストバック」「ホース」「すき間用吸い口」標準付属。 RB40VAは、風量を無段階に調整できます。
付属品ノズル・ダストパック・すき間用吸口ホース・ホースジョイント消費電力(W)550カーボンブラシ番号(下二桁)21
ジグソー HiKOKI(旧:日立工機)ジグソーHiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。対応材質鉄工用/木工用/樹脂用無負荷ストローク数(min-1)0~3000最大ストローク(mm)18最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65電源(V)単相100全負荷電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2芯・1.8質量(kg)1.5(コードを除く)付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナアズワン品番65-0294-63
部品 高圧ロール釘打機 NV75HR2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 高圧ロール釘打機 NV75HR2HiKOKI(旧:日立工機)
97税込107
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 常圧釘打機 NV50AF3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 常圧釘打機 NV50AF3HiKOKI(旧:日立工機)
97税込107
1個
当日出荷から9日以内出荷
USB対応充電器 HiKOKI(旧:日立工機)USB対応充電器HiKOKI(旧:日立工機)
8,998税込9,898
1個
欠品中
軽量×高出力。ハイコーキ リチウムイオン電池からスマホを急速充電可能。従来の充電器よりも大幅な小形化を実現。180gの超小形サイズで持ち運びやすく、上部のフックや壁掛け用の溝を用いた取り付けも可能です。入出力兼用(最大65W)、出力専用(最大12.5W)のUSBType-C端子を2口搭載最大65Wの高出力なPD(Power Delivery)対応Type-C端子でハイコーキ リチウムイオン電池からスマホの急速充電やパソコン・タブレットへの充電が可能です。蓄電池を充電しながらスマホ充電が行えます。※スマホ側は出力専用端子(最大12.5W)を使用。LEDライトを搭載し、暗所でライト代わりに使用可能。
付属品ACアダプタ、USBケーブル質量(kg)0.18本体寸法(mm)112×80×53((縦×横×幅))時間満充電(分):(目安)BSL36A18X/BSL36A18BX:約100、BSL36B18X/BSL36B18BX:約160、BSL1460:約120、BSL1850C:約100、BSL1840M:約80、BSL1830C:約60、BSL1820M:約40、BSL1420:約40、BSL1415:約30蓄電池電圧(V)充電可能:14.4(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルト蓄電池関連資料カタログPDF(0.81MB)
切断砥石(コストパフォーマンス重視タイプ) HiKOKI(旧:日立工機)切断砥石(コストパフォーマンス重視タイプ)HiKOKI(旧:日立工機)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
コスパ抜群!エントリーモデル鉄・ステンレスなど金属の切断に幅広く対応両面補強厚さ1.0mm
用途鉄・ステンレスなどの切断種別両面補強粒度54厚さ(mm)1穴径(Φmm)15外径(Φmm)105砥粒WA結合剤BF適合材鉄・ステンレスなど結合度R最高使用周速度(m/s)80
36V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]穴あけ能力(mm) アルミ20クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー関連資料(2.16MB)
10.8V コードレスクリーナー HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスクリーナーHiKOKI(旧:日立工機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽い使い心地でお部屋きれい 使い心地のいい軽さ 軽量800g パワフルな吸込み 最大45W ハンディクリーナーとしても使用可能 簡単ごみ捨て(特許出願中) 新型ノズルでじゅうたんやカーペットもスムーズ
付属品電池BSL1215、急速充電器、床用ノズルB、延長管、スキマノズル、電池カバー質量(kg)0.8電圧(V)10.8本体寸法(mm)499×67×89(延長管取付時長さ1030)吸込仕事率(W)ターボ:45/標準:21/エコ:9集塵容量(L)0.28連続使用時間(分)ターボ:7/標準:15/エコ:28※BSL1215使用時使用電池BSL12XXシリーズバッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22商品タイプ本体+バッテリー
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3100最大締付トルク(N・m)175ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)120質量(kg)1.5(蓄電池装着時)締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M12本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])0~3400関連資料(1.21MB)
ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料(1.73MB)
18Vコードレスランダムサンダ HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスランダムサンダHiKOKI(旧:日立工機)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
コードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)コードレス丸のこHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ノコ刃外径(Φmm)165取付穴径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)57最大切込深さ(mm)(45°時)38質量(kg)3.4(電池装着時)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池蓄電池形名BSL1820Mバッテリー電圧(V)18関連資料(0.8MB)
ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(旧:日立工機)ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用)HiKOKI(旧:日立工機)
5,298税込5,828
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
段付きチップと組刃で鋭い切れ味!HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
用途一般木材・集成材の切断適合材集成材・一般木材用取付穴径(Φmm)20
部品 ねじ打機 WF4AR3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ねじ打機 WF4AR3HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から9日以内出荷
マルチツール用ブレード HiKOKI(旧:日立工機)マルチツール用ブレードHiKOKI(旧:日立工機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ビトリファイド砥石 205mm HiKOKI(旧:日立工機)ビトリファイド砥石 205mmHiKOKI(旧:日立工機)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
穴径(mm)15.88厚さ(mm)19外径(mm)205結合剤V
充電器 HiKOKI(旧:日立工機)充電器HiKOKI(旧:日立工機)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
10.8V差込式リチウムイオン電池用充電器 2重の充電停止機構採用
トラスコ品番495-7865質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流100充電時間BCL 1030M:約60分、BCL 1030:約60分、BCL 1015:約30分充電器電圧(V)10.8充電時間(分)1.5Ah:約30適合バッテリーリチウムイオン電池BCL10XXシリーズ
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス高圧洗浄機HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
ベース(B) HiKOKI(旧:日立工機)ベース(B)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機)振動ドリルHiKOKI(旧:日立工機)(28件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30打撃数(min-1[回/分])0~49600チャック能力(mm)最大13無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900電源(V)単相100全負荷電流(A)7.5消費電力(W)720コード長さ(m)2心・1.8穴あけ能力(mm) コンクリート18質量(kg)1.7(コードを除く)付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース
部品 コードレスランダムサンダ SV1813DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスランダムサンダ SV1813DAHiKOKI(旧:日立工機)
99税込109
1個
翌々日出荷
部品 卓上丸のこ C10FSH HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上丸のこ C10FSHHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷