カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- 三ツ星ベルト(6)
- バンドー化学(3)
- DONGIL RUBBER BELT(2)
- brembo(3)
- CIO(2)
- Optibelt(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Pico Technology(2)
- RS PRO(9)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- SMC(1)
- STMicro(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイメックス(2)
- サンワサプライ(1)
- 三菱電機(21)
- 富士電機(1)
- 東和制電工業(TOWA)(12)
- ブランドをもっと見る
「3v-1250」の検索結果

充電式ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷から3日以内出荷10.8Vの充電式ディスクグラインダー。高出力&高容量のタブレス電池に対応し、18V製品と同等クラスの切断スピードと粘りを実現。小型ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率の良い作業が可能。4段階変速機能付・・・計負荷回転数のステンレス研磨から重負荷が必要な研削、仕上げ作業、粗削り、鉄筋切断まで幅広い用途に対応。2アクションスライドスイッチ・・・誤ってスイッチが入ることを防止し、万が一作動した場合でも操作一つで電源を切れるような設計に。ブレーキ機能搭載。ソフトスタート機能付。再起動防止。過負荷保護。キックバック軽減システム用途金属・ステンレス等の研削、研磨、切断、サビ落としなど寸法(mm)機体寸法:全長287×ギヤカバー全高60質量(kg)電池装着時・トイシを除く:1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])モード1:4000、モード2:5000、モード3:6000、モード4:7200モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15全長×全高(mm)機体寸法:287×ギヤカバー60