曜日別特売

充電式ディスクグラインダ

充電式ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)充電式ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)充電式ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)充電式ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)充電式ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)充電式ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)充電式ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)充電式ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)

10.8Vの充電式ディスクグラインダー
高出力&高容量のタブレス電池に対応し、18V製品と同等クラスの切断スピードと粘りを実現。
小型ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率の良い作業が可能。
4段階変速機能付・・・計負荷回転数のステンレス研磨から重負荷が必要な研削、仕上げ作業、粗削り、鉄筋切断まで幅広い用途に対応。
2アクションスライドスイッチ・・・誤ってスイッチが入ることを防止し、万が一作動した場合でも操作一つで電源を切れるような設計に。
ブレーキ機能搭載
ソフトスタート機能付
再起動防止
過負荷保護
キックバック軽減システム

用途
金属・ステンレス等の研削、研磨、切断、サビ落としなど
寸法(mm)
機体寸法:全長287×ギヤカバー全高60
質量(kg)
電池装着時・トイシを除く:1.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
モード1:4000、モード2:5000、モード3:6000、モード4:7200
モーター
直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
最大6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
全長×全高(mm)
機体寸法:287×ギヤカバー60
内容量
1台
関連資料:(2.17MB) (1.05MB)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
G1210DB (2JSK) 8254399582543995G1210DB (2JSK)10.8V-5.0Ahタブレス電池(BSL1250MT)×2個、充電器(UC12SDL)、システムケース2、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
¥50,500
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
G1210DB (2JSBK) 8254401182544011G1210DB (2JSBK)10.8V-5.0Ahタブレス電池(BSL1250MT)×2個、充電器(UC12SDL)、システムケース2、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
¥50,500
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
G1210DB (NN) 8254402982544029G1210DB (NN)レジノイドフレキシブルトイシ(100mm)、スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
¥22,500
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする