カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • 椿本チエイン(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • エスコ(3)
  • Seeed Studio(2)
  • プラス[家具](2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • テザック(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KITACO(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • ラムマウント(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4m126」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18V 充電式 連結ねじドライバ HiKOKI(旧:日立工機)18V 充電式 連結ねじドライバHiKOKI(旧:日立工機)
60,980税込67,078
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
取り回しが良い充電式モデルの連結ねじドライバが登場。ノーズキャップが脱着可能&バーチカルガイドを採用し、ねじ詰まりを解消しやすい構造を採用。先端を押し付けた時だけ動作するオートモードを搭載。トリガを引かなくても動作するため、作業が楽に行いやすくなっています。好バランス。重心位置を手元に近いグリップ部に設定し、手首の疲労を軽減。豊富な作業量。18V電池 BSL1820Mの作業量 石こうボード約25枚オートモード搭載。先端を押し付けた時だけモーターが回転し、バッテリーの消費量を軽減。トリガーを引かなくても動作する為、作業が楽に行えます。増し締めモード搭載。トリガーを引いている間、一定間隔で開始/停止を繰り返しねじを増し締めすることが可能です。※スライダケースを外してご使用ください
用途石膏ボードの張り付け質量(kg)2.1(BSL1820M装着時)電圧(V)18ねじ長さ(mm)対応:25~41ねじ径(mm)対応:3.5~4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500(気温20℃満充電時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)335×261×85適合ビットプラスドライバビット(No.2/長さ126mm)関連資料(0.98MB)装填数ねじ:100本(1巻)
関連キーワード
充電工具 本体カテゴリ
関連カテゴリ