カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • 谷口工業(2)
  • Vesrah(2)
  • トライアルコーポレーション(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • モトユキ(1)
  • 修理(1)
  • ミスターモース(AUC)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CB12VA2」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーバンドソー HiKOKI(旧:日立工機)ロータリーバンドソーHiKOKI(旧:日立工機)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。 材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。 手軽なハンディタイプ。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角120切断能力(mm)丸棒Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)21質量(kg)6.4付属品帯のこNo.2(合金18山)1本寸法(幅W×高さH)(mm)495×270トラスコ品番354-4001
36Vコードレスロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスロータリバンドソーHiKOKI(旧:日立工機)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
【クラス最速×帯のこ寿命UP】 同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍! 作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP! 別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能 【本体寿命&使いやすさUP】 ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減! 部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載 作業の合間に活躍するフック付き 持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ) 材料を照らすLEDライト搭載 【充実の安全機能】 2アクションスイッチ搭載 跳ね返りの少ないソフトスタート 過負荷保護機能搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業寸法(mm)500×139×305バッテリー電圧(V)36帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5最大切断能力(mm)丸パイプΦ120/角パイプ127×120ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
36Vコードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
【クラス最速×帯のこ寿命UP】同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍!作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP!別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能【本体寿命&使いやすさUP】ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減!部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載作業の合間に活躍するフック付き持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ)材料を照らすLEDライト搭載【充実の安全機能】2アクションスイッチ搭載跳ね返りの少ないソフトスタート過負荷保護機能搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業付属品帯のこ(18山)、ケース、電池(BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー寸法(mm)500×139×305質量(kg)7.2(電池装着時)切断能力(mm)パイプ120切断能力(mm)パイプ角127×120バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)(UC18YDL2使用時)関連資料(0.53MB)ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃) HiKOKI(旧:日立工機)ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃)HiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
定置式スタンド HiKOKI(旧:日立工機)定置式スタンドHiKOKI(旧:日立工機)
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
携帯形バンドソーがワンタッチで定置形に 角落しや板材の切断に便利なコンター(タテ)機能付
質量(kg)14.5適合機種CB12VA2、CB12SA、CB12VA、CB12SA(S)、CB12VA(S)アズワン品番64-7055-22