カテゴリ

  • 電動工具(29)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • ホンダ(33)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
  • Dell Technologies(10)
  • MDF(エムディーエフ)(8)
  • 自重堂(7)
  • 修理(7)
  • フォレストリンク(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • エレコム(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • フジキン(5)
  • SIEMENS(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 岩田製作所(4)
  • TRUSCO(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WH14」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WH14DKL(NN)B用ケース HiKOKI(旧:日立工機)WH14DKL(NN)B用ケースHiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
適合WH14DKL(NN)B
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBLHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DSLHiKOKI(旧:日立工機)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDLHiKOKI(旧:日立工機)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
部品 14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DDL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DDL2HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
部品名称電源組(36,42含む)形状図番37
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBEL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBELHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBAL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBALHiKOKI(旧:日立工機)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
部品名称コントローラケーブル形状図番37
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBHiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
品番375393部品名称電源組(32A含む)形状図番33
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DKL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DKLHiKOKI(旧:日立工機)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DMR HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DMRHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBAL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBAL2HiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDL2HiKOKI(旧:日立工機)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
部品 14.4Vコーナーインパクトドライバ WH14DCL HiKOKI(旧:日立工機)部品 14.4Vコーナーインパクトドライバ WH14DCLHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型蓄電池形名BSL1420充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4V コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター
バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
14.4Vコーナーインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコーナーインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
58,980税込64,878
1台
9日以内出荷
狭い場所でもラクラク作業。 コンパクトボディで狭い場所でも取り回しラクラク。センターハイト16.5mm/全長360mmのコンパクトボディで壁際・狭所作業に威力を発揮。 高輝度LEDライト。暗い場所での作業に便利なLEDライト搭載。 便利な電池残量表示機能付。充電のタイミングをお知らせします。
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約30(UC18YDL使用時)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])50[510]回転数(min-1[回/分])0~2100付属品急速充電器(冷却機能付)、No.2プラスドライバビット、ケース、バッテリー(BSL1460)トラスコ品番859-4160全長(mm)350質量(kg)1.6(BSL1460装着時)締付け能力(mm)(普通ボルト)M4~M10、(高力ボルト)M4~M8、(小ねじ)4~8バッテリーリチウムイオン保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし蓄電池形名BSL1460(冷却対応)充電器形名UC18YDLヘッド高さ(mm)53打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35センターハイト(mm)16.5
ヘグザゴンソケット(8mm軸) HiKOKI(旧:日立工機)ヘグザゴンソケット(8mm軸)HiKOKI(旧:日立工機)
839税込923
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
WH14DA用(6.35mm軸のインパクトドライバーではご使用になれません)
全長(mm)75六角軸ニ面幅(H)(mm)8
部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DGL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DGLHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から9日以内出荷
FWH14DGL用フック HiKOKI(旧:日立工機)FWH14DGL用フックHiKOKI(旧:日立工機)(16件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
付属品取付用ネジ1本アズワン品番65-0295-14
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
トラスコ品番364-5878適合機種コードレスインパクトドライバーWH14DMRL
スーパー水素電池 HiKOKI(旧:日立工機)スーパー水素電池HiKOKI(旧:日立工機)(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
超長寿命 電池寿命までのトータル作業量、約3倍! 電池セルの改良と高効率モーターの組み合わせ12Vで、14.4Vリチウムタイプと同等のパワーを発揮します。(WH12DMRをスーパー水素電池EB1230Xで使用した場合) こだわりの互換性!従来の12V電池と互換性があります。 冷却対応
適合インパクトドライバ:WH12DMR2(2XCKX)W、WH12DMR2(2XCKX)R、WH12DMR2(2XCKX)M、WH12DMR2(2XCKX)G、WH12DMR2(2XCK)、WH12DM2(2XCKX)、WH12DM2(2XCK)バッテリースーパー水素充電時間(分)UC18YL:21、UC24YH:21、UC24YJ:27、ET14DM2:18、UC14YH:27アズワン品番64-7055-72
ドリルチャック アダプターセット HiKOKI(旧:日立工機)ドリルチャック アダプターセットHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から翌々日出荷
0.8~10mmまでのドリルが取付可能!!
カラビナ用フック HiKOKI(旧:日立工機)カラビナ用フックHiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81関連資料(0.22MB)
部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DF HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DFHiKOKI(旧:日立工機)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
品番378368部品名称ハウジング(A).(B)セット形状図番33
部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DSAL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DSALHiKOKI(旧:日立工機)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DSLHiKOKI(旧:日立工機)
449税込494
1個
翌々日出荷
部品名称フック(A)形状図番41A
充電器ケース HiKOKI(旧:日立工機)充電器ケースHiKOKI(旧:日立工機)
529税込582
1個
翌々日出荷
適合本体コードレスインパクトドライバーWH14DBAL用
部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DC HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DCHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
9日以内出荷
部品名称リードワイヤ 65L(黒)形状図番28