カテゴリ

  • 電動工具(8)
  • 農業機械(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(2)
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • KHK(小原歯車工業)(28)
  • NSK(日本精工)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ParkerTAIYO(108)
  • SMC(47)
  • エスコ(21)
  • ケルヒャー(7)
  • タカチ電機工業(12)
  • タンガロイ(107)
  • ニッサン(50)
  • ニッセイ(12)
  • ホンダ(202)
  • マキタ(6)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • 千代田通商(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah30」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ACアダプタ質量(kg)0.9(蓄電池除く)スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)出力(ACアダプタ)12V、1.0A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く)入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強モード:190、弱モード:120バッテリー電圧(V)14.4/18アズワン品番65-0294-41左右首振○上下角度調整○
  • 充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    10.8V差込式リチウムイオン電池用充電器 2重の充電停止機構採用
    トラスコ品番495-7865質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100入力容量47Wコード2心ビニールコード充電時間BCL1030/BCL1030A/BCL1030M:約60分、BCL1015:約30分、BCL1015S:約25分保護機能【過充電防止機能】あり充電器電圧(V)10.8充電電圧(V)10.8充電電流(A)3.0充電時間(分)1.5Ah:約30適合バッテリーリチウムイオン電池BCL10XXシリーズ
  • 18V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけバッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)2.5/5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18穴あけ能力(mm) 木工18穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)2.5(サイドハンドル含)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー全長(mm)273全幅(mm)81全高(mm)213無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1080(NORMALモード)、0~800(LOWモード)本体寸法(mm)271×213×81寸法(全長×全高×全幅W)(mm)273×213×81mm(蓄電池装着時)バッテリーBSL36A18X使用電池リチウムイオンバッテリー保証期間なし充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)無負荷打撃数(min-1)0~5500(NORMALモード)、0~4100(LOWモード)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(5.0Ahマルチボルト)Φ10.5×30mm 約130個/Φ3.5×30mm 約305個
  • 18V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き、蓄電池・充電器別売 HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き、蓄電池・充電器別売

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」 トップクラスの穴あけスピード&低振動 穴あけスピード約23%UP! 従来製品より約18%低振動化 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ電圧(V)18穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18穴あけ能力(mm) 木工18穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)2.5(サイドハンドル含)付属品デプスゲージ、サイドハンドル、ケース長さ(mm)271幅(mm)81全長(mm)273高さ(mm)211(蓄電池装着時)全高(mm)213無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800本体寸法(mm)271×211×81(蓄電池装着時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)273×213×81mm(BSL36A18X蓄電池装着時)モード切替2モード使用電池リチウムイオンバッテリー(別売)バッテリー容量(Ah)-無負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~5500、LOW:0~4100シャンク形状SDSプラスシャンクアズワン品番65-1989-83適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池安全機能LEDライト、オートストップ、リアクティブフォースコントロール商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(5.0Ahマルチボルト)Φ10.5×30mm 約130個/Φ3.5×30mm 約305個
  • 3.6V バッテリー HiKOKI(ハイコーキ)

    3.6V バッテリー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    従来の3.6V電池からサイズはそのままに、作業量が30%アップ (1.5Ah→2.0Ah)。3.6V電動工具で使用可能なリチウムイオン電池。充電時間(充電器UC3SFL使用時) 約40分。充電時間(充電器UC3SDL使用時) 約20分
  • 部品 インバータ高圧エアパンチ PAH3018V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 インバータ高圧エアパンチ PAH3018V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
  • 36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷
    高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。 軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。 抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。 本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。 作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    電圧(V)36穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)長さ(mm)368幅(mm)83全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:12.2、打撃:11.0
  • 18V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1台
    取扱停止中
    「小型・軽量ボディでラクにすばやく穴あけ」 従来製品に比べて約2.1kg軽量化で取り回しやすい! トップクラスの穴あけスピード効率 従来製品より穴あけスピード約44%UP! 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減 2LXPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ電圧(V)18穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18穴あけ能力(mm) 木工18穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)2.3(サイドハンドル含)長さ(mm)251幅(mm)-回転数(min-1[r.p.m])無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    3日以内出荷
    通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
    用途一般の草刈り、雑草刈り付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー仕様携帯方式:肩掛式電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状両手ハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
  • HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    3日以内出荷
    通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(L)仕様は斜面での作業に適したループハンドル仕様。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
    用途一般の草刈り、雑草刈り付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー仕様携帯方式:肩掛式電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状ループハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
  • HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(D) 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(D) 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    3日以内出荷
    通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
    用途一般の草刈り、雑草刈り付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー穴径(Φmm)25.4電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1840×650×415バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状両手ハンドル(シャフト分割可)取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
  • 14.4Vコードレスロータリーハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4Vコードレスロータリーハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.1バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC 18YSL2(冷却機能付)カーボンブラシ番号(下二桁)100打撃数(min-1[打撃/分])SAVEモード:0~3100、POWERモード:0~6200回転数(min-1[回/分])(SAVEモード)0~750、(POWERモード)0~1500