曜日別特売

3.6V バッテリー

3.6V バッテリー - HiKOKI(ハイコーキ)3.6V バッテリー - HiKOKI(ハイコーキ)3.6V バッテリー - HiKOKI(ハイコーキ)3.6V バッテリー - HiKOKI(ハイコーキ)

従来の3.6V電池からサイズはそのままに、作業量が30%アップ (1.5Ah→2.0Ah)
3.6V電動工具で使用可能なリチウムイオン電池
充電時間(充電器UC3SFL使用時) 約40分
充電時間(充電器UC3SDL使用時) 約20分

適合機種
3.6V電動工具
寸法(mm)
50×50×80
品番
0038-3539
質量(g)
80
タイプ
リチウムイオン
定格
3.6V-2.0Ah
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04916087BCL320
¥6,800
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする