カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcl715」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオン電池 HiKOKI(旧:日立工機)リチウムイオン電池HiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
欠品中
WH7DL/FWH7DL用リチウムイオン電池 自然放電が少なく長期保存に強い!
質量(g)120バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC7SL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)50×37×80
7.2V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)7.2V コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
バッテリー電圧(V)7.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8打撃数(min-1)0~3000質量(kg)0.58(BCL715装着時)
7.2Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)7.2VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
速度を微調整しやすいトリガ式スイッチを採用。小ねじの締付けに最適。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。 スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。
付属品急速充電器、ケース、No2プラスドライバビット、電池カバー質量(kg)0.58(BCL715装着時)機械寸法(mm)全長211×高さ166ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8蓄電池形名BCL715充電時間(分)約30適合バッテリーBCL715
急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
トラスコ品番773-1990質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)7.2(充電可能電池)コード長さ(m)1.0(2心)充電時間(分)約30適合バッテリーBCL715
bcl 1015特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bcl 1015