カテゴリ

  • 電動工具(32)
    • バッテリー(2)
    • 締付/穴あけ(充電工具)(2)
    • 充電器(8)
    • 研削/研磨(4)
  • 農業機械(4)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(5)
  • 18(18)
  • 36(6)
  • その他(3)
バッテリー種別
  • リチウムイオン(5)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(5)
  • 4(2)
  • 5(8)
  • 8(1)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • 麻場(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsl36a18b」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】HiKOKI(ハイコーキ)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
最大出力750Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)回転数(min-1[r.p.m])3200~8000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)750モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー(残量表示付)バッテリー電圧(V)18関連資料(1.49MB)全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)14.4V/18V コードレスワークライトHiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
明るさ3段階 10段階の角度調整が可能 防水保護等級IPX4生活防水仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18バッテリー容量(Ah)5照度(Lx)100(強モード)入力電圧(V)DC5(USB端子)LED色本体寸法(mm)77×49×35点灯方式3段階質量(g)60質量(kg)0.3(蓄電池除く)アズワン品番64-7056-94適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
18Vコードレスランダムサンダ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスランダムサンダHiKOKI(ハイコーキ)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
USB対応充電器 HiKOKI(ハイコーキ)USB対応充電器HiKOKI(ハイコーキ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
軽量×高出力。ハイコーキ リチウムイオン電池からスマホを急速充電可能。従来の充電器よりも大幅な小形化を実現。180gの超小形サイズで持ち運びやすく、上部のフックや壁掛け用の溝を用いた取り付けも可能です。入出力兼用(最大65W)、出力専用(最大12.5W)のUSBType-C端子を2口搭載最大65Wの高出力なPD(Power Delivery)対応Type-C端子でハイコーキ リチウムイオン電池からスマホの急速充電やパソコン・タブレットへの充電が可能です。蓄電池を充電しながらスマホ充電が行えます。※スマホ側は出力専用端子(最大12.5W)を使用。LEDライトを搭載し、暗所でライト代わりに使用可能。
付属品ACアダプタ、USBケーブル質量(kg)0.18本体寸法(mm)112×80×53((縦×横×幅))時間満充電(分):(目安)BSL36A18X/BSL36A18BX:約100、BSL36B18X/BSL36B18BX:約160、BSL1460:約120、BSL1850C:約100、BSL1840M:約80、BSL1830C:約60、BSL1820M:約40、BSL1420:約40、BSL1415:約30蓄電池電圧(V)充電可能:14.4(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルト蓄電池関連資料カタログPDF(0.81MB)
14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)14.4V/18V コードレスワークライトHiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/14.4明るさ(Lx)強モード250、弱モード140測定距離1m連続点灯時間弱モード約11.5時間バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換ACアダプタ(定格出力)12V・1.5AACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5ALED白色LED(18W:0.5W×36灯)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く)付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売)質量(kg)0.74(蓄電池除く)アズワン品番64-7056-93適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
充電器 HiKOKI(ハイコーキ)充電器HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
欠品中
HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番772-7283質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40入力電圧(V)100冷却方式ファンコード(2心)ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2充電時間(分)BSL1460:約38、BSL1480:約38、BSL1450:約32、BSL1850:約32、BSL1850C:約32、BSL1440:約26、BSL1840:約26、BSL1430:約20、BSL1830:約20、BSL1430C:約30、BSL1830C:約30、BSL1425:約25、BSL1825:約25、BSL1420:約20、BSL1820:約20、BSL1415:約15、BSL1815:約15、BSL36A18:約32、BSL36B18:約52、BSL36C18:約20適合バッテリーリチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A
マルチポート充電器 HiKOKI(ハイコーキ)マルチポート充電器HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
欠品中
コンパクトな多機能充電器登場!これ1台で最大4個の蓄電池の充電が可能!スマホの充電も可能!(USB端子付き)。ACタップとしても使用可能!(コンセント2口付き、合計10A以下)。充電モードは選べる2モード(全体同時充電のマルチモード、1個ずつ充電の通常モード) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)-10~40出力USC端子:端子数×2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数×2個(電流容量合計10A)コード長さ(m)1(2心)冷却方式対応(ファン付)コード2心キャブタイヤケーブル1m充電時間BSL1460/BSL1860:約38分、BSL1450/BSL1850:約32分、BSL1440/BSL1840:約26分、BSL1430/BSL1830:約20分、BSL1430C/BSL1830C:約30分、BSL1425/BSL1825:約25分、BSL1420/BSL1820:約20分、BSL1415/BSL1815:約15分、BSL36A18:約32分、BSL36B18:約52分、BSL36C18:約20分ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)8.0、6.0、8.0充電時間(分)(蓄電池)気温20℃時:(BSL1460)約38、(BSL1860)約38、(BSL1430)約20、(BSL1830)約20、(BSL1430C)約30、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52USBポート4口
コードレスロータリバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)コードレスロータリバンドソーHiKOKI(ハイコーキ)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。 オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)パイプΦ83切断能力(mm)パイプ角80角作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カットバッテリーリチウムイオンノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5
マルチポート充電器 HiKOKI(ハイコーキ)マルチポート充電器HiKOKI(ハイコーキ)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
マルチモードで4つの電池が同時に充電可能です。 スライド式10.8Vポートが2口、14.4V~マルチボルト電池用ポートが2口ついており、別々の充電器を用意する必要がありません。 (充電ポートは購入後にカスタマイズが可能です。※10.8Vを1個、14.4V以上ポートを3個に変更等。詳しくはお問い合わせください。) USB端子を2口搭載しておりスマホの充電も可能です。(蓄電池側からスマホに充電することも可能です) 充電器自体に100V取り出し口が2個ついており、ACタップとしても使用可能です。(2口合計最大10A) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライド式リチウムイオン電池の充電セット内容1台質量(kg)1.5出力USB端子:端子数 X2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数 X2個(電流電電圧合計10A)コード長さ(m)1(2心)バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)【蓄電池1個あたり】(BSL1460)約38、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52 ※気温20℃時 (2個以上同時充電の場合は各電池の充電時間の合計時間となります)
急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)急速充電器HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)関連資料メーカーカタログ(0.72MB)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き) HiKOKI(ハイコーキ)マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)HiKOKI(ハイコーキ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 畜電池にBluetooth®;機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。 この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。 Bluetooth®;機能付き
電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫HiKOKI(ハイコーキ)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」 たっぷり入る大容量25Lタイプ 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる 蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能) シーンに合わせて3種類の電源に対応可 14.4V/18V/マルチボルト蓄電池 AC100V電源 自動車車載電源(シガーソケット) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能) 12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載 庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)16.7(蓄電池装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池関連資料(2.56MB)加温能力ワイヤーヒーター(蓄電池装着可能数:2個 )
急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)急速充電器HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
欠品中
冷却機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電
2ポート急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)2ポート急速充電器HiKOKI(ハイコーキ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8関連資料(0.73MB)
コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫(10.5Lタイプ)HiKOKI(ハイコーキ)
73,980税込81,378
1台
翌日出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 一般的な500mlペットボトルが9本収納可能 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 ※庫内温度差は最大30℃ 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312関連資料(1.41MB)
36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)がセットになったお得な仕様36Vディスクグラインダが正統進化最大出力1500Wで粘りがさらに向上!堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上細径56mmでさらに握りやすく操作性向上便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業LEDライト付サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能スライドスイッチ式マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、システムケース3、レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)、電池カバー 【特別付属】切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)全長(mm)358最大出力(W)1500砥石径(Φmm)100周長(mm)握り部:46~56砥石寸法(mm)厚さ(最大)6バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)25蓄電池タイプマルチボルトタイプ蓄電池スイッチ種類横スライドスイッチ
36Vコードレスタッカ HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスタッカHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!打込み本数4本以上/秒業界No.1の快速&ハイパワー!ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能※J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池質量(kg)2.8(蓄電池装着時)1充電当たりの作業量約4000本
充電器 HiKOKI(ハイコーキ)充電器HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
3重の充電停止機能採用 低用量電池におすすめなシンプルモデル
使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100コード2心ビニールコードブザー音なし充電電圧(V)14.4または18、18適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL14XX、BSL18XX)シリーズ、マルチボルト蓄電池
HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2(BSL36A18X)×1、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)4.2(サイドハンドル・BSL36B18X装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28全長×全幅W×全高(mm)356×91×232バッテリー容量(Ah)4.0/8.0蓄電池電圧(V)36/18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700充電時間(分)(実用)約30、(満充電)約40シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
スターターキット 18V HiKOKI(ハイコーキ)スターターキット 18VHiKOKI(ハイコーキ)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
18Vコードレス工具エントリー用スターターキット
バッテリー電圧(V)18
コードレス冷温庫(3部屋タイプ) HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫(3部屋タイプ)HiKOKI(ハイコーキ)
99,980税込109,978
1台
欠品中
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!待望の3部屋モード搭載の大型モデル! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 3部屋時、最大温度差78℃ 冷凍・冷蔵・保温が1台で! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) 12V出力ソケット搭載 ドレンコック付 庫内LEDライト付(両側2か所) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)21.1(BSL36B18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×829×450関連資料(1.41MB)
部品 18Vコードレスボードトリマ M18DYA HiKOKI(ハイコーキ)部品 18Vコードレスボードトリマ M18DYAHiKOKI(ハイコーキ)
25,900税込28,490
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池モーター直流ブラシレスモーター振動3軸合成値(m/s2)11.7
36Vコードレスタッカ 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスタッカ 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
92,980税込102,278
1台
翌日出荷
流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!打込み本数4本以上/秒業界No.1の快速&ハイパワー!ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品蓄電池(BSL36A18X)、充電器、ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネステープル装填数100本(1連)バッテリー容量(Ah)36V-2.5/ 18V-5.0バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約19(実用充電)/ 約25(満充電)ステープル幅(mm)4ステープル長さ(mm)13/16/19/22/25適合バッテリーマルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)1充電当たりの作業量約4000本
コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!コードレス冷温庫スタンダードタイプ庫内が広くてたくさん入る!容量25L2Lペットボトルが縦に6本収納可能!17段階温度設定(ー18℃~60℃)庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能シーンに合わせて3種類の電源に対応可(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)ドレンコック付マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、予備電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット質量(kg)15.7(蓄電池除く)出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式加温方式設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135 / BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×653×450庫内容量(L)仕切板なし:25、仕切板あり:左8、右14.5適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り仕様携帯方式:肩掛式付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状両手ハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!コードレス冷温庫コンパクトタイプちょうどいい使いやすさ!容量18L2Lペットボトルが縦に4本収納可能!17段階温度設定(ー18℃~60℃)庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能シーンに合わせて3種類の電源に対応可(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)ドレンコック付マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、予備電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット質量(kg)14.2(蓄電池除く)出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式加温方式設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135 / BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450庫内容量(L)仕切板なし:18、仕切板あり:左右8適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!(L)仕様は斜面での作業に適したループハンドル仕様オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り仕様携帯方式:肩掛式付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状ループハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DB(L) 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DB(L) 電池2個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!斜面での作業に適したループハンドル仕様。モーターを後方に配置したことでバランスが向上。軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが速くなり、作業効率も向上。
用途一般の草刈り、雑草刈り仕様携帯方式:肩掛式付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー刃数34電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状ループハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ230
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(D) 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(D) 電池2個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラクオートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー穴径(Φmm)25.4電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1840×650×415バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状両手ハンドル(シャフト分割可)取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)36V 125mmコードレス丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
どこでもハイパワー 業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属 コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ 無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除く キックバック軽減システム搭載 新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)蓄電池電圧(V)36/18ノコ刃外径(Φmm)125取付穴径(Φmm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30容量(A)蓄電池:2.5/5有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)
36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)36V 125mmコードレス丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
どこでもハイパワー 業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属 コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ Bluetooth機能付き蓄電池標準装備でBluetoot対応集じん機に連動可能 ※本体のみ仕様除く キックバック軽減システム搭載 新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)36V 147mmコードレス丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能※2XPS仕様のみ 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
18Vコードレスボードトリマ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスボードトリマHiKOKI(ハイコーキ)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」 クラス最小・最軽量で抜群の取り回し! 握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ LEDライト付 大容量システムケース2が標準付属※(XPS)仕様のみ Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途石こうボードの窓抜き、切断能力(mm)コレット穴径3、6モーター直流ブラシレスモーター無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池関連資料(0.75MB)
18Vコードレスボードトリマ 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスボードトリマ 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」クラス最小・最軽量で抜群の取り回し!握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディLEDライト付大容量システムケース2が標準付属Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途石こうボードの窓抜き、切断寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000モーター直流ブラシレスモーター能力(mm)コレット穴径3、6バッテリー容量(Ah)5.0(2.5)バッテリー電圧(V)18(36)適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)