カテゴリ

  • 電動工具(15)
  • 研磨材(2)

「c3606drb」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレス卓上スライド丸のこ C3606DRB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス卓上スライド丸のこ C3606DRB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレス卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 電池2年保証 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)10.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分)モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
  • HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth®;電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能(XPS仕様のみ) コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
    付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池(BSL36A18BX、BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー、バイス組質量(kg)10.3(蓄電池装着時)モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36A18X装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200(回/分)充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
  • 部品 卓上スライド丸のこ C3607DRA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上スライド丸のこ C3607DRA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 卓上スライド丸のこ C6RSHC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上スライド丸のこ C6RSHC

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    欠品中
    使いやすい機能を追加したAC100V(コード式) 。のこ刃径190mm対応。LEDシャドウライト搭載・・・LEDライトをのこ刃上方より投射し、投影されたその影と墨線を合わせることで、カットラインの調整をする必要無く正確にブレード位置と切断箇所を合わせることができます。取り回しの良いロックハンドル・・・レバーを引くだけでターンテーブルの回転角度調整が可能。コンパクト・・・壁際に設置しやすいコンパクト形状。拡張テーブル付・・・本体両側の拡張テーブルにより、幅のある材料を安定性が向上。運びやすい大型キャリーハンドル付。
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    翌々日出荷
    軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB
    用途現場作業に付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置対応材質木工用最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)-材質(ベース)鉄板アズワン品番64-7055-18
  • 36V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    クラス最小、最軽量 クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB) モーターの出っ張りのないスリム形状 風量3段階切替可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ノズル電圧(V)36風量(m3/min)1.2風速(m/s)最大:102、平均:83回転数(min-1[回/分])強:80000、中:53000、弱:43000
  • 部品 卓上スライド丸のこ C6RSHD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上スライド丸のこ C6RSHD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    翌々日出荷
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
    付属品チップソー黒鯱(外径190/穴径20/刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、ホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、バイス組質量(kg)13全長×全幅W×全高(mm)750×455×430切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
  • 部品 36Vコードレス丸のこ C3606DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレス丸のこ C3606DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 卓上スライド丸のこ C12RSH2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上スライド丸のこ C12RSH2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
    用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合材集成材・一般木材用
  • 部品 卓上丸のこ C10FSH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上丸のこ C10FSH

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 コードレスミニグラインダ FGP10DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスミニグラインダ FGP10DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥69税込¥76
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(6枚)
    4日以内出荷
    鋭い切れ味!ブレずに切れる!。鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!。軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!。段付チップと組刃で、鋭い切れ味!。フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!。硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
    用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合本体C3606DRA、C3606DRB、C6RSHD等刃数65最高使用回転数(min-1[r.p.m])9200外径(Φmm)165刃厚(mm)1.9適合材集成材・一般木材用