カテゴリ

  • 電動工具(14)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • マキタ(3)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • trad(1)
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3607dra」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 卓上スライド丸のこ C3607DRA HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上スライド丸のこ C3607DRAHiKOKI(ハイコーキ)
169税込186
1個
翌々日出荷
部品 卓上スライド丸のこ C7RSHD HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上スライド丸のこ C7RSHDHiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)卓上スライド丸のこHiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。ノコ刃直径(mm)190取付穴径(Φmm)20対応材質木工用/樹脂用/アルミ用無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000傾斜切断(°)左45~右5電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・4最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度0°(直角)】のこ刃傾斜左45°:H35×W240/H45×W180(25)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W305/H60×W250(25)、のこ刃右傾斜5°:H35×W305/H45×W270(25)【ターンテーブル角度左右45°】のこ刃傾斜左45°:H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W215/H60×W170(20)、のこ刃右傾斜5°:H35×W215/H40×W170(20)【ターンテーブル角度右57°】のこ刃傾斜左45°:-、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W165/H60×W125(20)、のこ刃傾斜右5°:-質量(kg)11付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)電流(A)11アズワン品番65-0294-62
部品 卓上丸のこ C7RSHC HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上丸のこ C7RSHCHiKOKI(ハイコーキ)
199税込219
1個
翌々日出荷
ダストバック(1枚入) HiKOKI(ハイコーキ)ダストバック(1枚入)HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
部品 卓上スライド丸のこ C12RSH2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上スライド丸のこ C12RSH2HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレス集じん丸のこHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケース標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電源(V)直流36使用電池マルチボルト蓄電池穴径(mm)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
部品 卓上スライド丸のこ FC7FSB HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上スライド丸のこ FC7FSBHiKOKI(ハイコーキ)(17件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料FC7FSB展開図(0.29MB)
部品 36V125mmコードレス丸のこ C3605DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36V125mmコードレス丸のこ C3605DAHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
97税込107
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ダストバッグ HiKOKI(ハイコーキ)ダストバッグHiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合RB40SA/VA、RB14DSL(NN)/18DSL、FRB40SA/VA
卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)卓上スライド丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB
用途現場作業に付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置対応材質木工用最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)-材質(ベース)鉄板アズワン品番64-7055-18
C7RSHC用刃口板 HiKOKI(ハイコーキ)C7RSHC用刃口板HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
適合卓上丸のこC7RSHC
卓上丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)卓上丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)質量(kg)7.7対応材質木工用/樹脂用/アルミ用全負荷電流(A)11傾斜切断(°)0~左45最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(ハイコーキ)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用HiKOKI(ハイコーキ)
7,498税込8,248
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合材集成材・一般木材用