カテゴリ

  • 電動工具(8)
  • 農業機械(4)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • マキタ(3)
  • 新ダイワ(1)
  • ユニット(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg1817da」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18VHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18VHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
部品 コードレス芝生バリカン CG1817DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス芝生バリカン CG1817DAHiKOKI(ハイコーキ)
79税込87
1個
翌々日出荷
18V 充電式芝生バリカン HiKOKI(ハイコーキ)18V 充電式芝生バリカンHiKOKI(ハイコーキ)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
コードレス&軽量で取り回しが良く、作業が快適に。コードレスだから電源を気にせず持ち運びが可能です。170mm幅のブレードでワイドに作業が行えます。質量1.7kg (BSL1820M装着時/アジャスタ・ブレードカバーを除く)標準付属のアジャスタで刈込高さを4段階調整可能。刈込高さ(目安):20mm(アジャスタ不使用時)、23mm、29mm、38mm別売「せん定ブレード」に交換することで低木のせん定作業も行えます。道具を使わずブレード交換ができる「らくらくブレード交換」機構を採用
寸法(mm)刃物:(刈込幅)170質量(kg)1.7モーター直流ケーシングモーター無負荷ストローク数(min-1)1300本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)355×137×173
18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)18Vリチウムイオン電池HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
電池残量表示付き
仕様冷却対応質量(g)380バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約20[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49
18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)18Vリチウムイオン電池HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
コンパクトと高容量を両立!
仕様冷却対応質量(g)550バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)97×76×71
リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(ハイコーキ)リチウムイオン電池(14.4V)HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷
BSL1460は電池2年保証付き
18V リチウムイオン電池3.0Ah HiKOKI(ハイコーキ)18V リチウムイオン電池3.0AhHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
小さくて高容量!3.0Ahリチウムイオン電池! ・BSL1830C(3.0Ah)と同容量で小型軽量化を実現! ・電池多重保護回路内蔵! ・冷却対応
仕様冷却対応質量(g)380バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49
ブレード(CG) HiKOKI(ハイコーキ)ブレード(CG)HiKOKI(ハイコーキ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
刈込み幅(mm)170
マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き) HiKOKI(ハイコーキ)マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)HiKOKI(ハイコーキ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 畜電池にBluetooth®;機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。 この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。 Bluetooth®;機能付き
電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
植木バリカン用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)植木バリカン用ブレードHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
翌々日出荷
両刃駆動式でシャープな切れ味です アジャスタで刈込み高さの調整できます
用途芝生用トラスコ品番117-4892主な用途芝生用
特殊コーティングブレード HiKOKI(ハイコーキ)特殊コーティングブレードHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヤニがつきにくい軽量/三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り最大切断径(Φmm)(枝径)約15適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
36Vコードレス植木バリカン HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレス植木バリカンHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。 また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25刈込み幅(mm)560電源タイプ充電式