18V 充電式芝生バリカン
コードレス&軽量で取り回しが良く、作業が快適に。
コードレスだから電源を気にせず持ち運びが可能です。
170mm幅のブレードでワイドに作業が行えます。
質量1.7kg (BSL1820M装着時/アジャスタ・ブレードカバーを除く)
標準付属のアジャスタで刈込高さを4段階調整可能。
刈込高さ(目安):20mm(アジャスタ不使用時)、23mm、29mm、38mm
別売「せん定ブレード」に交換することで低木のせん定作業も行えます。
道具を使わずブレード交換ができる「らくらくブレード交換」機構を採用
- 寸法(mm)
- 刃物:(刈込幅)170
- 質量(kg)
- 1.7
- モーター
- 直流ケーシングモーター
- 無負荷ストローク数(min-1)
- 1300
- 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
- 355×137×173
- 内容量
- 1台
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
カテゴリ


































