カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cj90vst2」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 電子ジグソー CJ90VST2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 電子ジグソー CJ90VST2HiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
電子ジグソー ケース付き HiKOKI(旧:日立工機)電子ジグソー ケース付きHiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1台
予約販売
「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板質量(kg)2.2(ブレード・コード除く)電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])850~3000ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス3.2
ジグソー用ブレード HiKOKI(旧:日立工機)ジグソー用ブレードHiKOKI(旧:日立工機)(19件のレビュー)
759税込835
1袋(5本)ほか