カテゴリ

  • 電動工具(7)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • マキタ(3)
  • 泉精器製作所(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • スーパーツール(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • ベッセル(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl18da」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式 全ねじカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    パワフル切断。軟鋼1/2の太い全ねじが切断可能です。コレクトボックス付。ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスは、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。LEDライト付。LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。定置切断可能。上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。仮置きに便利なフック付。1充電あたりの作業量(目安)。W3/8軟鋼 約1,160本。W3/8ステンレス 約850本。※電池 BSL36A18X使用時。数値は参考値です。材料や条件により異なります。
    用途全ねじの切断質量(kg)3.3(BSL36A18X装着時)電圧18切断能力W1/2(軟鋼)、W3/8(ステンレス)最小切断長(mm)20充電時間(分)約19(実用充電)、25(満充電)無負荷ストローク数(min-1)28(気温20℃満充電時)
  • トリマ HiKOKI(ハイコーキ)

    トリマ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    備考ステンレス・軟鋼用
  • マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
    電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
  • 10.8V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V 充電式 全ねじカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    トップクラスの軽量ボディ。質量 2.7kg (電池BSL1250MT装着時)。重心に近い位置にグリップがあり、天井向けにバランスの良い形状に。業界最短 最小切断長さ 全ねじ切断長さ 17mm。コレクトボックス標準付属。ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスにより、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。定置切断可能。上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。トリマ装着可能。標準付属のW3/8トリマは本体に装着でき、どこでも容易にバリ取りが可能です。LEDライト付。LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。仮置きに便利なフック付きです。1充電当たりの作業量(目安)。電池 BSL1250MT使用時 W3/8軟鋼 約750本切断。電池 BSL1240M使用時 W3/8軟鋼 約600本切断。※数値は参考値です。条件や環境により異なります
    用途全ねじの切断質量(kg)2.7(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8切断能力軟鋼:W3/8、ステンレス:W3/8最小切断長(mm)18
  • 全ねじカッタ用替刃 HiKOKI(ハイコーキ)

    全ねじカッタ用替刃

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ハイコーキ(旧日立工機)全ねじカッター用替刃。2個入り。
    用途全ねじの切断。
  • マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
    長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
  • 全ねじカッタ用ショルダーストラップ HiKOKI(ハイコーキ)

    全ねじカッタ用ショルダーストラップ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    429税込472
    1本
    翌々日出荷
    ハイコーキ全ねじカッタの持ち運びに便利な肩掛けストラップ
    適合機種CL18DA