カテゴリ
- 電動工具(7)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- マキタ(3)
- 泉精器製作所(2)
- スーパーツール(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- ベッセル(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
「cl18da」の検索結果

18V 充電式 全ねじカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から4日以内出荷パワフル切断。軟鋼1/2の太い全ねじが切断可能です。コレクトボックス付。ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスは、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。LEDライト付。LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。定置切断可能。上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。仮置きに便利なフック付。1充電あたりの作業量(目安)。W3/8軟鋼 約1,160本。W3/8ステンレス 約850本。※電池 BSL36A18X使用時。数値は参考値です。材料や条件により異なります。用途全ねじの切断質量(kg)3.3(BSL36A18X装着時)電圧18切断能力W1/2(軟鋼)、W3/8(ステンレス)最小切断長(mm)20充電時間(分)約19(実用充電)、25(満充電)無負荷ストローク数(min-1)28(気温20℃満充電時)
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
10.8V 充電式 全ねじカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷から4日以内出荷トップクラスの軽量ボディ。質量 2.7kg (電池BSL1250MT装着時)。重心に近い位置にグリップがあり、天井向けにバランスの良い形状に。業界最短 最小切断長さ 全ねじ切断長さ 17mm。コレクトボックス標準付属。ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスにより、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。定置切断可能。上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。トリマ装着可能。標準付属のW3/8トリマは本体に装着でき、どこでも容易にバリ取りが可能です。LEDライト付。LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。仮置きに便利なフック付きです。1充電当たりの作業量(目安)。電池 BSL1250MT使用時 W3/8軟鋼 約750本切断。電池 BSL1240M使用時 W3/8軟鋼 約600本切断。※数値は参考値です。条件や環境により異なります用途全ねじの切断質量(kg)2.7(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8切断能力軟鋼:W3/8、ステンレス:W3/8最小切断長(mm)18
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)