カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr18dbl」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBLHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 コードレスセーバソー CR18DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスセーバソー CR18DBLHiKOKI(旧:日立工機)
829税込912
1個
翌々日出荷
部品名称ブレードホルダセット形状図番5A
コードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機)コードレスセーバソーHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能 作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。 さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。 ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。 また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。 レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)ストローク量(mm)32切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130切断能力(mm)木材120モーターブラシレスモーター作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カット無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
18V 充電式セーバソー(レシプロソー) 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)18V 充電式セーバソー(レシプロソー) 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピードブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー質量(kg)3.4(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18ストローク量(mm)32充電時間(分)約25無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500蓄電池容量(Ah)2.5/5.0適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
18V 充電式セーバソー(レシプロソー) HiKOKI(旧:日立工機)18V 充電式セーバソー(レシプロソー)HiKOKI(旧:日立工機)
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピードブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー質量(kg)3.4(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18ストローク量(mm)32充電時間(分)約25無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500蓄電池容量(Ah)2.5/5.0適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
セーバソーブレード HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレードHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
薄物鋼材を高速切断。 すくい角を大きくし被削材への食いつきを向上。 薄物鋼材に特化した取付角と湾曲形状でカット数アップ。 コンビネーション刃を採用。 効率よく切断できる不均等ピッチ採用。
用途金属解体用仕様SGP管パイプ材t6.0mm適合機種(日立セーバソー)CR18DBL/CR14DBL/CR14DSL/CR18DSL/CR13VBY2/CR13VB/CR13V2/CR13VC材質バイメタル刃厚(mm)0.91インチ当たり山数14・18切刃形状湾曲、コンビネーション刃
湾曲ブレード HiKOKI(旧:日立工機)湾曲ブレードHiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
独自の湾曲ブレード 国内生産だから高品質最適なダイヤモンドを採用 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。 粉じん・騒音が少なく、屋内や住宅街での作業に最適 角部の仕上がりがきれい 切断寿命目安 切断条件:CR13VBY2(ダイヤル5)/条件により異なります。 ・重量ブロック:約5カット ・軽量ブロック:30カット以上
全長(mm)250適合機種CR18DBL、 CR14DBL、 CR13VBY2、 CR13VB、 CR13V2、 CR13VC、CR17Y(S)アズワン品番64-7054-07基板厚(mm)1.4切断可能 材質ブロック、レンガ、FRP、コンクリート2次製品