カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 電動工具(4)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • マキタ(3)
  • AXIAS(2)
  • スリーボンド(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • 日本電産テクノモータ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs3630db」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスチェンソー CS3630DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスチェンソー CS3630DBHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
36V コードレスチェーンソー HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチェーンソーHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
低振動。 高トルクのモーターでパワフル切断! ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。 ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]モーター直流ブラシレスモーター充電器形名UC18YDL2蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池オイルタンク容量(mL)チェーン:100
36V コードレスチェーンソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチェーンソー 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
65,980税込72,578
1台
10日以内出荷
低振動。高トルクのモーターでパワフル切断!ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター蓄電池形名BSL36A18充電器形名UC18YDL2チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)オイルタンク容量(mL)チェーン:100
コードレスミニチェンソー HiKOKI(旧:日立工機)コードレスミニチェンソーHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様チェンオイル自動給油(55mL)長さ(mm)(ガイドバー)100チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480]チェーン形式SC11-34(1/4インチ)関連資料メーカーカタログ(0.81MB)
部品 コードレスチェンソー CS3630DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスチェンソー CS3630DBHiKOKI(旧:日立工機)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
36V コードレスチェンソー HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチェンソーHiKOKI(旧:日立工機)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8質量(kg)3.1(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)チェンタイプ90PX-40Eチェンスピード(m/sec)12.6給油方式自動給油関連資料(0.85MB)振動3軸合成値(m/s2)2.8オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
部品 エンジンチェンソー HiKOKI(旧:日立工機)部品 エンジンチェンソーHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 コードレスチェンソー CS3635DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスチェンソー CS3635DBHiKOKI(旧:日立工機)
359税込395
1個
翌々日出荷
部品 36Vコードレスチェンソー CS3630DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスチェンソー CS3630DAHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
HiKOKI 36V コードレスチェーンソー 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 36V コードレスチェーンソー 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様低振動。高トルクのモーターでパワフル切断!ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。
用途木材の切断。庭木の枝うち。付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー適合マルチボルト蓄電池電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーターチェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]オイルタンク容量(mL)100
18V コードレスチェンソー HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスチェンソーHiKOKI(旧:日立工機)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等付属品チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ質量(kg)2.7モーター直流ブラシレスモーターチェーンスピード(m/s)12.1全長×全幅W×全高(mm)514×194×184使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)-バッテリー電圧(V)-給油方式自動充電時間(分)約20チェーン形式90PX-40E振動3軸合成値(m/s2)2.5オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
電気チェーンソー HiKOKI(旧:日立工機)電気チェーンソーHiKOKI(旧:日立工機)(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
小形・軽量で長時間作業もらくらく! 770Wパワフルモーター採用! ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。 チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付! 手を保護する大型ハンドガード! 手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状! 滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断 椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り対応材質木工用電源(V)単相100電流(A)8.1消費電力(W)770コード長さ(m)2心・2オイルタンク容量(mL)80チェーンスピード(m/s)[m/分](無負荷)6.4[384]給油方式自動付属品チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ
18V コードレスチェンソー HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスチェンソーHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等付属品リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー質量(kg)2.7モーター直流ブラシレスモーターチェーンスピード(m/s)12.1全長×全幅W×全高(mm)514×194×184使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18給油方式自動充電時間(分)約20チェーン形式90PX-40E振動3軸合成値(m/s2)2.5オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
エンジンチェーンソーCS33EDTP用部品 HiKOKI(旧:日立工機)エンジンチェーンソーCS33EDTP用部品HiKOKI(旧:日立工機)(19件のレビュー)
99税込109
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
適合CS33EDTP