カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • ネグロス電工(9)
  • シンコー(17)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • (11)
  • SMC(7)
  • 京セラ(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • カブト工業(4)
  • オーム電機(3)
  • CKD(3)
  • マーベル(3)
  • 未来のアグリ(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • PROST's(3)
  • サンドビック(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • 三菱マテリアル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dhn」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)電圧(V)18本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)310使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)差込角(sq.)12.7関連資料(1.53MB)振動3軸合成値(m/s2)14.4
36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
コードレススポットライト HiKOKI(旧:日立工機)コードレススポットライトHiKOKI(旧:日立工機)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
照射距離670mで遠くまで光が届く。 スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす! 明るさ3段階切替 照射角度6段階調整可能 2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8※蓄電池除くバッテリー電圧(V)14.4/18蓄電池タイプマルチボルト蓄電池/リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)光束(Lm)最大1050(明るさ : 強、ワイドモード時)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×101×242(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(ヘッド角度0°、スポットモード時)※蓄電池除く関連資料(0.62MB)適合蛍光灯白色LED(10W)照射距離(m)670(明るさ: 強、スポットモード時)
関連キーワード
nhn特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nhn