カテゴリ

  • 電動工具(14)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(3)
  • 新潟理研測範(RSK)(1)
  • SK11(1)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds18dd」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)114質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
  • 18V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品フック質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78チャック(mm)キーレスチャック13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)-クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
  • 18V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック全長(mm)155質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000チャック能力(mm)2.0~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5.0バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
  • 18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレス振動ドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    全長(mm)155質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000チャック能力(mm)2.0~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴あり)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78最大締付トルク(N・m)70チャック把握範囲(Φmm)13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:70[714]/高速:66[612]ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6穴あけ能力(mm) アルミ13締付能力(小ねじ)M6穴あけ能力(mm) モルタル13
  • 18V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め全長(mm)190質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
  • コードレスドライバードリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバードリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現 先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック 手にフィットする細径ハンドル 高輝度LED付
    バッテリー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1300チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18)穴あけ能力(mm) アルミ12ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45ねじ締め能力(mm) 小ねじM6バッテリーリチウムイオン(BCL1030)充電器形名UC10SL2トルクレンジ(N・m)(21段)1.0~4.0本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時)
  • 14.4Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4Vコードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
    バッテリー電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工45穴あけ能力(mm) アルミ13ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに質量(kg)1.7機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×232×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチ数(段)22
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75寸法(全長×全高×全幅W)(mm)173×221×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチ数(段)20
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
    用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!質量(kg)0.45(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
  • ビットセット HiKOKI(ハイコーキ)

    ビットセット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーやドライバードリルで使用できるビットセット(10本入)です。 ドリルビット・・・使用頻度の高いサイズをセット ドリルビット・・・材質 HSS4241/仕上げ 光沢 ドライバービット・・・収納に便利なビットホルダー付 ドライバービット・・・材質 S2/仕上げ サンドブラスト [セット内容] ドリル(4本)・・・2.0mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm 両面ドライバービット(6本) ・プラス No.1×75mm (1本) ・プラス No.2×75mm (2本) ・プラス No.2×100mm (2本) ・プラス No.2 + マイナス 6 ×65mm (1本)
    用途[ドリルビット]一般鋼材、樹脂、木材などの穴あけ [ドライバービット]建築、内装、一般作業、DIYなどに六角対辺(mm)6.35
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工30ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13質量(kg)1.6蓄電池形名BSL1420機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81クラッチ数(段)22