カテゴリ

  • 電動工具(17)
  • 溶接用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ds18d」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)18最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工36穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)2.0~13質量(kg)1.3付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)173×221×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)20
  • 充電式ドライバドリル 18V HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式ドライバドリル 18V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ. 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)チャック能力(mm)2.0~13チャック(mm)キーレスチャック13質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)18最大締付トルク(N・m)低速:53/高速:30回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.7機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×232×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)22
  • 18V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷
    「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締めバッテリー電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~500、高速:0~2000穴あけ能力(mm) 木工102(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工16チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)全長(mm)190モーターDCブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13
  • 【修理】18V コードレスドライバドリル(HiKOKI(旧日立工機)) 修理

    【修理】18V コードレスドライバドリル(HiKOKI(旧日立工機))

    修理
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】コードレスドライバドリル(HiKOKI(旧日立工機)) 修理

    【修理】コードレスドライバドリル(HiKOKI(旧日立工機))

    修理
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】コードレスドライバドリル (HiKOKI) 修理

    【修理】コードレスドライバドリル (HiKOKI)

    修理
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクト

    CO2トーチ用ノズル

    パナソニックコネクト(10件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • CO2インナーチューブ パナソニックコネクト

    CO2インナーチューブ

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(2個)
    当日出荷から33日以内出荷
  • トーチボディ パナソニックコネクト

    トーチボディ

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途CO2、MAG用
  • ニッケル水素電池 HiKOKI(ハイコーキ)

    ニッケル水素電池

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    適合機種ドライバドリル(DS 12DM2・DS 12DM・DS 12DVB・DS 12DVF3・DB 12DM2)コンパネドリル(DW 18D)・インパクトドライバ(WH 12DM2・WH 12DMR・WH 12DK)オイルパルスドライバ(WP 12DM)・インパクトレンチ(WR 12DM2)・コーナドリル(DN 12DY)・振動ドリルドライバ(DV 12DV)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)ランタン(UB 12DL)バッテリーニッケル水素充電時間(分)約70[UC18YGH使用時]
  • 乾式静音ドリル専用ビットセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    乾式静音ドリル専用ビットセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    乾式静音ドリル専用
    適合本体DS-181D
  • CO2 絶縁付ノズル 東安

    CO2 絶縁付ノズル

    東安
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    全長(mm)75電流(A)180200外径(Φmm)19主な適合トーチダイヘン:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、松下/Panasonic:3型ニューレッドトーチ YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
  • 乾式静音ドリル専用ビット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    乾式静音ドリル専用ビット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    乾式静音ドリル専用
    適合本体DS-181D
  • 部品 コードレスドライバドリル FDS18DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル FDS18DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷
  • アークスポットノズル パナソニックコネクト

    アークスポットノズル

    パナソニックコネクト
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5個)
    当日出荷
    全長(mm)83タイプ切削加工内径(Φmm)16電流(A)180、200ねじ径7/16-14UNC外径(Φmm)19主な適合トーチ3型ニューレッドトーチ:YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ:YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
  • 部品 18V コードレスドライバドリル DS18DE HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18V コードレスドライバドリル DS18DE

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスドライバドリル DS18DSAL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS18DSAL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥109~税込¥120~
    1セット(6個)ほか
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスドライバドリル DS18DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS18DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスドライバドリル DS18DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS18DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスドライバドリル FDS18DF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル FDS18DF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスドライバドリル FDS18DGL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル FDS18DGL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスドライバドリル DS18DBL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS18DBL2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    翌々日出荷
  • アッシュクコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    アッシュクコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    8日以内出荷
    規格3.5-45L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoUL2050DS 部品_No.18、UL2030D 部品_No.18、UL2040D 部品_No.18、UL2040DC 部品_No.18、UL2030DC 部品_No.18、UL2050D 部品_No.18、MODEL2030D-H 部品_No.18、UL2030DCH 部品_No.18
  • フロントハンドルアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    フロントハンドルアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    仕様31、32フクム規格T006-100000図解NoBHT500D 本体部品_No.18、BHT500DSR 本体部品_No.26、MHT230DS-60R 本体部品 フロントハンドルアセンブリ_No.30
  • XW4M _ XW4N プラグ 18 2列 L形端子、錫めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N プラグ 18 2列 L形端子、錫めっきタイプ

    omron(オムロン)
    ¥899税込¥989
    1個
    104日以内出荷
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
    材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数18列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
  • XW4M _ XW4N プラグ 18 1列 ストレート端子、錫めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N プラグ 18 1列 ストレート端子、錫めっきタイプ

    omron(オムロン)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    104日以内出荷
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
    材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数18列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
  • XW4M _ XW4N プラグ 18 2列 ストレート端子、錫めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N プラグ 18 2列 ストレート端子、錫めっきタイプ

    omron(オムロン)
    ¥889税込¥978
    1個
    104日以内出荷
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
    材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数18列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
  • XW4M _ XW4N プラグ 18 1列 L形端子、錫めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N プラグ 18 1列 L形端子、錫めっきタイプ

    omron(オムロン)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    104日以内出荷
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
    材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数18列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B