カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • エスコ(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 修理(1)
  • SK11(1)
  • WIZ'A(1)
  • インフォメックス松本(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds36dc」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 36V コードレスドライバドリル DS36DC HiKOKI(ハイコーキ)部品 36V コードレスドライバドリル DS36DCHiKOKI(ハイコーキ)
489税込538
1個
翌々日出荷
36V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]穴あけ能力(mm) アルミ20クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー関連資料(2.16MB)
HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
96,980税込106,678
1台
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70最大締付トルク(N・m)155クラッチ22段バッテリー電圧(V)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
カラビナ用フック HiKOKI(ハイコーキ)カラビナ用フックHiKOKI(ハイコーキ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81関連資料(0.22MB)