カテゴリ
- 電動工具(20)
- 研磨材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(1)
- スバル(342)
- SMC(130)
- オカムラ(岡村製作所)(74)
- 富士インパルス(51)
- TDK(28)
- コーセル(17)
- ユニックス[建築金物](12)
- サトーパーツ(11)
- 不二空機(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- メディアカバーマーケット(10)
- TDKラムダ(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- エスコ(7)
- ELPA(7)
- 富士電機(7)
- ホンダ(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- ブランドをもっと見る
「fg10」の検索結果
特価

電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷優れた過負荷耐力を発揮!メーカー従来機種FG 10SSとの比較 にぎりやすい細径(Φ56)!用途金属のバリ取り、切断、表面仕上げ 石カワラ、タイル、石材などの溝入れ付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ消費電力(W)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000全負荷電流(A)7.1砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷にぎりやすく使いやすい細径ボディ 最大出力880W!パワフルモーター搭載用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ全長(mm)262電圧(V)単相100消費電力(W)680全負荷電流(A)7.1砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56電源周波数(Hz)50/60アズワン品番65-0294-51
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)600最大出力(W)730全負荷電流(A)6.2振動数(min-1)0~20800砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64アズワン品番65-0295-10
ホイルワッシャセット
HiKOKI(ハイコーキ)(37件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
ホイルガード組
HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥709税込¥7801組当日出荷仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
スキルタッチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から9日以内出荷適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
集じんアダプタ(ディスクグラインダ用)
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291個3日以内出荷ダイヤモンドカッターを使用した際の集じんに!(切断トイシには使用できません)適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、G10SH6、G10VE、FG10SB3等