カテゴリ
- 自動車純正部品(352)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
- 制御機器(87)
- オフィス家具(74)
- 梱包用品(49)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 自動車補修部品(22)
- 電動工具(22)
- 建築金物(19)
- 空圧工具(19)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 測定用品(16)
- 科学研究・開発用品(12)
- 切削工具(11)
- 農業機械(11)
- 学童・教育用品(8)
- バイク部品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 医療(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 作業工具(4)
- 機構部品(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スバル(342)
- SMC(130)
- オカムラ(岡村製作所)(74)
- 富士インパルス(51)
- TDK(28)
- HiKOKI(ハイコーキ)(21)
- コーセル(17)
- ユニックス[建築金物](12)
- サトーパーツ(11)
- 不二空機(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- TDKラムダ(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- エスコ(7)
- ELPA(7)
- 富士電機(7)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- 修理(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fg-10」の検索結果

ゲージセーバ形番:FG10/FG20(メネジXオネジ)
長野計器¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。オーバ圧(圧力レンジを超える圧力)が加わると、圧力計の寿命を著しく縮めることはもちろん、圧力計を破損し、思わぬ災害を引き起こす危険があります。ゲージセーバは圧力が急激に変化し一時的なオーバ圧がかかるような場合圧力計を保護する目的で使用します使用流体液体・気体用(真空は不可)使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)材質(接液部)ステンレス製
フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷優れた過負荷耐力を発揮!メーカー従来機種FG 10SSとの比較 にぎりやすい細径(Φ56)!用途金属のバリ取り、切断、表面仕上げ 石カワラ、タイル、石材などの溝入れ付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ消費電力(W)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000全負荷電流(A)7.1砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15
フラッター鉄枠V型戸車
APLUS(クマモト)(7件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷用途建具等材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2車輪径A(mm)33材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷標準平型タイプの吸着パッドです。色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
サクションフィルター
大生工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から12日以内出荷難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。ろ過材の種類金網(SUS)
チューブトップ用丸ラベル 10Φ 1000枚 FG-ES10シリーズ
FastGene¥3,498税込¥3,8481箱(8シート×25枚)翌々日出荷ディープフリーザー、液体窒素内での耐久性あり、油性ペン、鉛筆による手書きが可能仕様●サイズ:10Φ●丸ラベルに適合するチューブ:1.5mL、2mLチューブ●使用温度範囲:-196~+60℃●カラー(本体):アソート(ピンク、オレンジ、グリーン、ブルー、イエロー)●入数:1000枚(各色25枚×8シート)アズワン品番68-4033-80
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)
SMC(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から15日以内出荷スペースを取らないコンパクトサイズ 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
SUS フィラゲージ
SK(新潟精機)¥579税込¥6371個当日出荷から翌々日出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 錆びにくいステンレス製です。 組み立て調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にリーフ長さ(mm)1000ケース寸法(mm)77×77×22リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
フィラゲージ
SK(新潟精機)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ
サトーパーツ¥3,298税込¥3,6281セット(25個)当日出荷管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE定格電圧(V)AC125寸法(Φ×mm)5.2×20遮断電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
ワールド ステン丸型フード付ガラリ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から6日以内出荷オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用
ニチフ¥119~税込¥131~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷にぎりやすく使いやすい細径ボディ 最大出力880W!パワフルモーター搭載用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ全長(mm)262電圧(V)単相100消費電力(W)680全負荷電流(A)7.1砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56電源周波数(Hz)50/60アズワン品番65-0294-51
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック
パイロット¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、スタンダードタイプのノック式ボールペンです。用途紙への筆記に。材質軸さや:樹脂+ラバー軸径(Φmm)11.1寸法(mm)最大径Φ11.1×全長146全長(mm)146方式クリップスライドノック式インクフリクションインキ
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン
コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から翌々日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
...