ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)¥46,980~税込¥51,678~
1セット(4台)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ全長(mm)270質量(kg)1.5電源(V)単相100最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スライドスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000機能ソフトスタート機能:なし、再起動防止機能:なし材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂胴径(Φmm)56負荷電流(A)8.2