カテゴリ

  • 電動工具(12)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • テンパール工業(85)
  • ホンダ(13)
  • 新ダイワ(11)
  • CKD(8)
  • スバル(5)
  • SMC(4)
  • スズキ(4)
  • ニッサン(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • 修理(2)
  • 東京発条製作所(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • DUCATI(2)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノガ(1)
  • パール金属(1)
  • 弁慶(本間冬治工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3610」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 36Vコードレスディスクグラインダ(100mm) G3610DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスディスクグラインダ(100mm) G3610DAHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品 コードレスディスクグラインダ G3610DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスディスクグラインダ G3610DAHiKOKI(旧:日立工機)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品 36V コードレスディスクグラインダ G3610DC HiKOKI(旧:日立工機)部品 36V コードレスディスクグラインダ G3610DCHiKOKI(旧:日立工機)
79税込87
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 36Vコードレスディスクグラインダ(100mm) G3610DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスディスクグラインダ(100mm) G3610DAHiKOKI(旧:日立工機)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
品番378079部品名称ケース形状図番505A
36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルトバッテリーバッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)HiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルトバッテリーバッテリー電圧(V)36関連資料(1.85MB)全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類パドルスイッチ式
36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)HiKOKI(旧:日立工機)
67,980税込74,778
1台
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)関連資料(1.85MB)全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様HiKOKI(旧:日立工機)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
36Vディスクグラインダが正統進化最大出力1500Wで粘りがさらに向上!堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!細径56mmでさらに握りやすく操作性向上便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業LEDライト付サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ最大6使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)関連資料(0.53MB)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様HiKOKI(旧:日立工機)
85,980税込94,578
1台
翌日出荷から6日以内出荷
36Vディスクグラインダが正統進化最大出力1500Wで粘りがさらに向上!堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!細径56mmでさらに握りやすく操作性向上便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業LEDライト付サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池
36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)がセットになったお得な仕様36Vディスクグラインダが正統進化最大出力1500Wで粘りがさらに向上!堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上細径56mmでさらに握りやすく操作性向上便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業LEDライト付サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能スライドスイッチ式マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、システムケース3、レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)、電池カバー 【特別付属】切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)全長(mm)358回転数(min-1[r.p.m])3000~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500砥石径(Φmm)100周長(mm)握り部:46~56砥石寸法(mm)厚さ(最大)6バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)25蓄電池タイプマルチボルトタイプ蓄電池スイッチ種類横スライドスイッチ
ホイルガード組 HiKOKI(旧:日立工機)ホイルガード組HiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
669税込736
1組
当日出荷
仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等