カテゴリ
- 電動工具(10)
- 作業工具(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(4)
- NACHI(不二越)(50)
- MIYOSHI(小西製作所)(28)
- エレコム(12)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(10)
- セキスイ(9)
- PROCHI(プロチ)(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- カーシーカシマ(6)
- Aron(アロン化成)(4)
- HI-LEAD(4)
- ELPA(3)
- コクヨ(3)
- Hisense(ハイセンス)(3)
- 工進(2)
- テクノ高槻(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- StarTech.com(2)
- ブランドをもっと見る
「hi 45l」の検索結果
特価

10.8Vリチウムイオン電池
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷軽量・コンパクトなのに高容量 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い適合10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品バッテリーリチウムイオン
高速切断機
HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)質量(kg)17(コードを除く)全負荷電流(A)15傾斜切断(°)0°(直角)~45°切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115砥石寸法(mm)厚さ4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104バイス 高さ(mm)78バイス最大口幅(mm)235切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
高速切断機
HiKOKI(ハイコーキ)¥33,980税込¥37,3781台欠品中握りやすいソフトグリップ採用。付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ質量(kg)16タイプワンタッチバイス付電流(A)7.5電源(V)単相200消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)2心・2.3切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(Φmm)穴径25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603切断角度0°、45°切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100