カテゴリ

  • 作業服(1,408)
  • 制御機器(1,181)
  • 船舶用品・漁業資材(966)
  • 自転車部品(837)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(713)
  • パソコン/周辺機器(639)
  • 縫製用品(516)
  • バイク部品(404)
  • 測定用品(296)
  • 電動工具(255)
  • トラック純正部品(246)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(204)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(185)
  • 安全保護具(175)
  • 店舗什器・備品(164)
  • 自動車補修部品(160)
  • 空調・照明・電設資材(154)
  • 科学研究・開発用品(149)
  • 学童・教育用品(143)
  • 家電(129)
  • 電気材料(127)
  • 機構部品(127)
  • 切削工具(122)
  • 空圧工具(114)
  • 手袋(102)
  • 農業機械(88)
  • 医療(84)
  • 安全靴・作業靴(84)
  • カー用品(83)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(81)
  • 自動車純正部品(76)
  • 配管・水廻り設備部材(66)
  • 油圧機器・油圧ホース(58)
  • 研磨材(57)
  • バイク純正部品(56)
  • 建築金物(53)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(43)
  • 作業工具(36)
  • 保管用品(35)
  • 住設機器(34)
  • 事務用品(34)
  • 介護用品(28)
  • 測定関連サービス(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • メカニカル部品(23)
  • バッテリー・電装(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 防犯用品(21)
  • 物流用品(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 厨房用品(13)
  • オフィス家具(13)
  • 梱包用品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 安全用品(10)
  • 日用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • テープ(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 溶接用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • マスク(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「hi s」の検索結果

関連キーワード
10,809件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HI継手異径ソケット 東栄管機

    HI継手異径ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥62~税込¥68~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径ソケットタイプHI使用流体水道用
  • HIパイプ セキスイ

    HIパイプ

    セキスイ(10件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用管種HI仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ色濃紺使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
  • HI継手ソケット 東栄管機

    HI継手ソケット

    東栄管機
    ¥62~税込¥68~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
    用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水道用JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン HI継手 透明ブルー ソケット セキスイ

    エスロン HI継手 透明ブルー ソケット

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケット色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
  • 防炎カーテンスクリーン Hi-S 西村製作所

    防炎カーテンスクリーン Hi-S

    西村製作所
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    6日以内出荷
    ハイタイプの防炎スクリーン
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1785×900×410
  • エスロン HI-TS継手S(ソケット)75A セキスイ

    エスロン HI-TS継手S(ソケット)75A

    セキスイ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-6299材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール JCS

    HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール

    JCS(67件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
    表面処理マイルドスチールメッキ
  • AV HI ソケット 耐衝撃 アサヒAV

    AV HI ソケット 耐衝撃

    アサヒAV
    ¥109~税込¥120~
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐衝撃継手
    材質HI-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
  • Hiパッチ (Sサイズ) マルニ(マルニ工業)

    Hiパッチ (Sサイズ)

    マルニ(マルニ工業)(9件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1セット(6枚)ほか
    当日出荷
    パンク修理用パッチSサイズ(直径25mm)です。
    用途パンク修理用パッチです。
  • HIソケット セキスイ

    HIソケット

    セキスイ(11件のレビュー)
    ¥84~税込¥92~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス JCS

    HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス

    JCS(21件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    ハイ-グリップはオールステンレス製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
    材質オールステンレス(SUS304)
  • HI管用メーターユニオン ミヤコ

    HI管用メーターユニオン

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    量水器メーター用の取付ユニオンです。
    材質青銅
  • コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダイン

    コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI

    セメダイン(20件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
    用途【1.】コンクリート面への部材固定や設置作業に適しています。 例:駐車場のコンクリートに「車止め(パーキングブロック)」を固定する、外壁や門柱に「表札・案内プレート」を取り付ける、敷地内の「境界プレート・標識」を接着固定する 【2.】タイル・モルタルなど多孔質材の接着・補修に適しています。 例:剥がれた「床・壁タイル」の補修、玄関・店舗入口の「タイル浮き」の補修、外構の「ブロック・石材パーツ」の固定 【3.】振動・衝撃がかかる部材の接着に適しています。 例:階段や通路の「ノンスリップ材(滑り止め)」の固定、工場・施設の「金属プレート・設備部材」の固定、屋外設備での「振動を受ける部品の接着」 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 コンクリート、モルタル、スレート、金属、木材、タイル、硬質プラスチック、ABS樹脂、メタクリル樹脂(アクリル樹脂) 【使用できないもの】 ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴム・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類危険物の類別指定可燃物
  • HI給水栓用ソケット セキスイ

    HI給水栓用ソケット

    セキスイ(6件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
  • PE継手S型 PV+HI・GN 前澤給装工業

    PE継手S型 PV+HI・GN

    前澤給装工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷
    水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。HIVPとの変換に使用します。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
    材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
  • HIソケット Aron(アロン化成)

    HIソケット

    Aron(アロン化成)(20件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手
  • microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAX

    microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)

    SANMAX
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
    用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水〇
  • SDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAX

    SDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード)

    SANMAX
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    スピードクラス10、UHSスピードクラス1のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存などに、Hi-StandardグレードのSDHCです。
    用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水×
  • Hiパッチ サギサカ(SAGISAKA)

    Hiパッチ

    サギサカ(SAGISAKA)
    ¥369税込¥406
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    パンク修理用パッチ。薄くてきれいな仕上がりの強力タイプです。
    色ブラック
  • エスロン HI継手透明ブルー エルボ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー エルボ

    セキスイ(5件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボ色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
  • エスロン HI継手透明ブルー キャップ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー キャップ

    セキスイ(5件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップ色透明ブルー
  • エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー チーズ

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(20kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
  • 防炎カーテンスクリーン HI-S(90X41X178CM) ピンク 西村製作所

    防炎カーテンスクリーン HI-S(90X41X178CM) ピンク

    西村製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    22日以内出荷
    防炎証明書付きの生地を使用したスクリーンです。専用パーツで簡単に連結できます。
  • HI-MID 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 9

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    ¥720~税込¥792~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)120適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)200内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • 防炎カーテンスクリーン HI-S(90X41X178CM) ブルー 西村製作所

    防炎カーテンスクリーン HI-S(90X41X178CM) ブルー

    西村製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    22日以内出荷
    防炎証明書付きの生地を使用したスクリーンです。専用パーツで簡単に連結できます。
  • 防炎カーテンスクリーン HI-S(90X41X178CM) ホワイト 西村製作所

    防炎カーテンスクリーン HI-S(90X41X178CM) ホワイト

    西村製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    22日以内出荷
    防炎証明書付きの生地を使用したスクリーンです。専用パーツで簡単に連結できます。
  • 防炎カーテンスクリーン HI-S(90X41X178CM) グレー 西村製作所

    防炎カーテンスクリーン HI-S(90X41X178CM) グレー

    西村製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    22日以内出荷
    防炎証明書付きの生地を使用したスクリーンです。専用パーツで簡単に連結できます。
  • HI給水栓用エルボ セキスイ

    HI給水栓用エルボ

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用流体給水
  • (44507)S/P GEAR,HI 三菱ふそう

    (44507)S/P GEAR,HI

    三菱ふそう
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    5日以内出荷
  • E-box Hiパッチ(Sサイズ) マルニ(マルニ工業)

    E-box Hiパッチ(Sサイズ)

    マルニ(マルニ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(100セット)
    5日以内出荷
    パンク修理用パッチ。薄くてきれいな仕上がりの強力タイプです。
    用途【まとめ買い】パンク修理用パッチSサイズ(100セット)色ブラックパッチ径(Φmm)直径:約25
  • microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAX

    microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)

    SANMAX
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDXCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
    用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/s容量(GB)64SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水〇
  • DIAヤスリ平S-5 呉英製作所

    DIAヤスリ平S-5

    呉英製作所
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-9010形状平幅(mm)8粒度170厚さ(mm)1.7全長(mm)200質量(g)19ヤスリ部寸法(mm)70
  • HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 2Port SFP28 Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 2Port SFP28 Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    翌日出荷
    質量(g)299.4(0.7 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
  • HI給水栓用チーズ セキスイ

    HI給水栓用チーズ

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
  • HI-MID 12 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 12

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)150適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)250内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 8 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 8

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥684~税込¥752~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)7.9最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)15.2最小曲げ半径(mm)110適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)160内径(Φインチ)2026/05/16推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • Hiパンク修理セット マルニ(マルニ工業)

    Hiパンク修理セット

    マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    用途パンク修理に必要アイテムです。セット内容ゴムのり8mL、サンドペーパー15×60mm×1枚、パッチRサイズ(25mm)3枚、Sサイズ(24×34mm)×2枚、虫ゴム:20mm×2本
  • HI-MID 6 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 6

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥671~税込¥738~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)150内径(Φインチ)2026/01/04推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HIソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
    ¥75~税込¥83~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格JIS K6743