カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 研磨材(2)
  • 洗車・清掃(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • 星工業(230)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • タカチ電機工業(21)
  • 廣杉計器(17)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • ESTERA(9)
  • ホンダ(8)
  • 倉茂電工(8)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • NOK(6)
  • TRUSCO(5)
  • ヨドノ(4)
  • 大洋製器工業(4)
  • ニシキ工業(4)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • 萩原工業(3)
  • バンドー化学(3)
  • タチバナ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb36」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36V コードレスベルトサンダ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスベルトサンダHiKOKI(旧:日立工機)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
「手軽に素早く、パワフル研磨」 業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて) AC品並みの研削性能! AC品並みの集じん性能! 待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上! 5段変速+オートモード搭載 (オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーターベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時)使用電池マルチボルト蓄電池研磨ベルト寸法(mm)76×533関連資料(1.32MB)振動3軸合成値(m/s2)3
36V コードレスベルトサンダ 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスベルトサンダ 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
「手軽に素早く、パワフル研磨」業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて)AC品並みの研削性能!AC品並みの集じん性能!待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良いコンパクト+壁際研削で使いやすさ向上!5段変速+オートモード搭載(オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削仕様全長×全幅×全高(mm):325×199×150(BSL36A18X装着時)質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)ベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)実用充電約19 満充電約25研磨ベルト寸法(mm)76×533適合バッテリーマルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)3
部品 36V コードレスベルトサンダ SB3608DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36V コードレスベルトサンダ SB3608DAHiKOKI(旧:日立工機)
79税込87
1個
翌々日出荷
2段サイクロン式ユニット HiKOKI(旧:日立工機)2段サイクロン式ユニットHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
R36DB用サイクロンユニット 2段サイクロンにより、細かな粉じんも遠心分離。 フィルタの目詰まりを抑制し吸引力を持続。 HEPAフィルタによりクリーンな排気を実現。
エンドレス研磨ベルト(SB3608DA/SB8V2/SB8TB用) HiKOKI(旧:日立工機)エンドレス研磨ベルト(SB3608DA/SB8V2/SB8TB用)HiKOKI(旧:日立工機)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
翌々日出荷
粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB3608DA/SB8V2/SB8TB用適合SB3608DA/SB8V2/SB8TB用幅(mm)76周長(mm)533
部品 コードレスベルトサンダ SB3602DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスベルトサンダ SB3602DAHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
SB3602DA用ベルト HiKOKI(旧:日立工機)SB3602DA用ベルトHiKOKI(旧:日立工機)
3,898税込4,288
1セット(20枚)
翌々日出荷
寸法(mm)20×520
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(旧:日立工機)マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックスHiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1個(1個)
4日以内出荷
マルチツール用ブレード MMD100SB種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA刃幅100mm×50mm/厚さ0.8mm
用途【木材・金属用】2×4材、垂木、間柱などの一発切断等に厚さ(mm)0.8刃幅(mm)100×50