カテゴリ

  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • ミドリ安全(3)
  • SOURIAU(2)
  • EPSON(1)
  • 重松製作所(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • ダイヤトレンド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc1m11」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI 10.8V チェーンソー 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V チェーンソー 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様小枝から太枝までパワフル切断 作業はかどる充電式ミニチェンソーハイパワーの高トルクモーター搭載により高い粘り強さを実現。高負荷時もチェンロックしづらく、太い枝でも快適に作業できます。CS1210DD 20N ※SPF2"×10"横挽き切断時の最大推力。数値は参考値です。条件や材料により異なります。薄刃ソーチェン採用により低振動、低反発を実現。細い枝もスムーズに切断できます。ツールレスでソーチェンとチェンバーの交換が可能質量 1.4kg (蓄電池BSL1220M装着時)1充電当たりの作業量(目安):木材切断 約88カット ※※材料:杉角材50×50mm/BSL1220M使用時別売のポールアタッチメントに取付けることで高所の切断作業が行えます。別売ポールアタッチメント使用時の全長:1,525mm~2,095mm (蓄電池を除く)
用途木材の切断。庭木の枝うち。仕様チェンオイル自動給油(55mL)付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1、リチウムイオン電池(BSL1240M)×1、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL)長さ(mm)(ガイドバー)100電圧(V)10.8チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480]チェーン形式SC11-34(1/4インチ)
チェーンソーカテゴリ
関連カテゴリ