カテゴリ

  • 電動工具(17)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(2)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • BOSCH(ボッシュ)(26)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(22)
  • ユニカ(10)
  • ミヤナガ(11)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(14)
  • マキタ(9)
  • サンコーテクノ(6)
  • 関西工具製作所(5)
  • エスコ(55)
  • 修理(9)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(9)
  • ミルウォーキーツール(9)
  • KEMET(4)
  • RS PRO(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ERG(3)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds max」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルビット(SDSmaxシャンク) HiKOKI(旧:日立工機)ドリルビット(SDSmaxシャンク)HiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
コードレスハンマ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスハンマHiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「場所を選ばないハイパワー」現行AC100V製品と同等のハツリ性能コンパクトボディで取り回しがラク!高輝度LEDライト搭載打撃数4段階調整(電子制御) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
モーター直流ブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10全負荷打撃数(min-1)約1500~2880(気温20℃満充電時)関連資料メーカーカタログ(1.04MB)
部品 ハンマドリル H45MEY HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマドリル H45MEYHiKOKI(旧:日立工機)
2,490税込2,739
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ブルポイント(SDSmax) HiKOKI(旧:日立工機)ブルポイント(SDSmax)HiKOKI(旧:日立工機)
2,498税込2,748
1個ほか
翌々日出荷
SDSmaxシャンク用ブルポイント
用途破砕・ハツリ用適合機種SDSmaxシャンク対応機種六角対辺(mm)-先端幅(mm)-
部品 ハンマドリル DH45ME HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマドリル DH45MEHiKOKI(旧:日立工機)
3,990税込4,389
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ハンマ HiKOKI(旧:日立工機)ハンマHiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
軽くて使いやすい 徹底した軽量化+樹脂製シリンダケースカバー装着
付属品ブルポイント(SDS maxシャンク、全長280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース電源単相交流 50/60Hz共用モーター単相直巻整流子モーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10J寸法(全長×全高×全幅W)(mm)427×214×103(コード部を除く)アズワン品番64-7056-10振動3軸合成値(m/s2)9
部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH36DMA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH36DMAHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
89税込98
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ハンマ HiKOKI(旧:日立工機)ハンマHiKOKI(旧:日立工機)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター採用カーボンブラシの交換が不要延長コードなど電圧降下時でも性能が低下しにくいエンジン発電機で使用可能コイルスプリング式動吸振器&防振ハンドルで低振動アルミダイキャストと樹脂の2層成形ハウジング採用で強度がアップ打撃数4段階切替ワンプッシュ式でビット装着は挿しこむだけ先端工具取付角度は30度ずつの調節が可能SDSmaxシャンク対応
付属品ブルポイント(全長280mm)サイドハンドル・ケース質量(kg)6.9(コード除く)電流(A)13.5電圧(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2心・5モーターブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)13.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:480×237×108全負荷打撃数(min-1)1430~2850振動3軸合成値(m/s2)8
ハンマ(SDSmaxシャンクタイプ) HiKOKI(旧:日立工機)ハンマ(SDSmaxシャンクタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能 操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載 打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・2.5全負荷打撃数(min-1)1500~2870付属品ブルポイント(SDS maxシャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース質量(kg)5.0(サイドハンドルを含む)モーターブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)427×211×95(コード部を除く)使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ)振動3軸合成値(m/s2)7.7
ハンマドリル(SDSMax) HiKOKI(旧:日立工機)ハンマドリル(SDSMax)HiKOKI(旧:日立工機)
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース寸法(mm)471×252×107質量(kg)6.8(サイドハンドル装着時)電源(V)単相100消費電力(W)1150無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーターACブラシレスモーター最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40シャンク形状SDSmax シャンクタイプ関連資料(0.4MB)振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)10.9、(打撃)10.6
ハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)ハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
ワンプッシュ式ビット装着 大型スイッチで長時間握っていても疲れにくい 操作性が良く、モード切替がスムーズな大形チェンジレバー
ビット(シャンク)SDS-max電源周波数(Hz)50/60幅(mm)120電源(V)100関連資料(0.55MB)
ハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)ハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。 連続運転モード搭載。(打撃のみ) 低振動システム「UVP」搭載。
シャンク形状SDS maxシャンク全負荷打撃数(min-1)1000~2200回転数(min-1[r.p.m])110~260電源(V)単相100消費電力(W)1500コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm)コアビット160穴あけ能力(mm)ドリルビット52質量(kg)11.5付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケーストラスコ品番779-6501
ハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)ハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。 連続運転モード搭載。(打撃のみ) 低振動システム「UVP」搭載。
シャンク形状SDS maxシャンク全負荷打撃数(min-1)1430~2850回転数(min-1[r.p.m])250~500電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm)コアビット105穴あけ能力(mm)ドリルビット45質量(kg)7.3付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース
部品 ハンマドリル(SDSMax) DH40MEY2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマドリル(SDSMax) DH40MEY2HiKOKI(旧:日立工機)
119税込131
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH36DMA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH36DMAHiKOKI(旧:日立工機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
品番376791部品名称ハンドル(A).(B)セット形状図番87A
部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH3640DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH3640DAHiKOKI(旧:日立工機)
79税込87
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスハンマドリル(SDSMax)HiKOKI(旧:日立工機)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)7.4(サイドハンドル装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力(mm) コンクリート40(ドリルビット)、105(コアビット)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)1400~2800充電時間(分)約40シャンク形状SDSmax シャンクタイプ蓄電池タイプマルチボルト蓄電池関連資料(0.43MB)振動3軸合成値(m/s2)10.3(回転+打撃)、10.1(打撃)