カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- ツツミ工業(12)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- 旭精工(1)
- パイロット(1)
- 富士電機(1)
- オンダ製作所(1)
- デンカエレクトロン(1)
- 河村電器産業(1)
- 国際電業(1)
- KMT(1)
- イングカワモト(1)
「sfl002」の検索結果

3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,898税込¥6,4881台(1台)欠品中出力電流の増加により充電時間が約半分になりました。※1。本体サイズがよりコンパクトになりました。※2。背面に壁掛け用の穴が新設。※1.EBM315をUC3SFLで充電した場合との比較。※2.UC3SFLとの比較質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】90×125×60対応リチウムイオン電池 3.6V(BCL3XXシリーズ、EBM315)充電時間(分)EBM315:約15 、BCL350T:約38入力電源単相交流50/60Hz共用 電圧100V最大出力電流(A)3.6V:8.0
3.6V バッテリー
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷従来の3.6V電池からサイズはそのままに、作業量が30%アップ (1.5Ah→2.0Ah)。3.6V電動工具で使用可能なリチウムイオン電池。充電時間(充電器UC3SFL使用時) 約40分。充電時間(充電器UC3SDL使用時) 約20分