カテゴリ

  • 電動工具(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(2)
  • E-Value(1)
  • SK11(1)
  • マキタ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sv1813da」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスランダムサンダ SV1813DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスランダムサンダ SV1813DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 18Vコードレスランダムサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスランダムサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
  • ランダムサンダー HiKOKI(ハイコーキ)

    ランダムサンダー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    欠品中
    回転運動+偏心運動で高い研削能力を発揮します。手に優しい大形ソフトグリップです。
    用途木材の研磨。トラスコ品番378-0465質量(kg)1.4電流(A)2.4電源(V)単相100消費電力(W)230コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000アズワン品番65-0295-28ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)Φ125
  • 部品 ランダムサンダー SV13YB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ランダムサンダー SV13YB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷
  • SV13YB用サンディングペーパーA HiKOKI(ハイコーキ)

    SV13YB用サンディングペーパーA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個(5枚)
    当日出荷
    寸法(mm)125外径(Φmm)125
  • ランダムサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ランダムサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    欠品中
    手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
    用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚)質量(kg)1.4(コードを除く)高さ(mm)約160電源(V)単相100消費電力(W)230コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000全負荷電流(A)2.4ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)Φ125
  • 電子ポリッシャー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ポリッシャー

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    欠品中
    放熱性に高い2分割モーターコイル形状と樹脂ハウジングのベアリング室に鉄ブッシュを採用し、高耐久性を実現。 ダイヤル式無段変速機構で作業に適した回転数設定が可能。 負荷を掛けても回転の低下が少なく、安定した仕上がりが得られる定速度制御を採用。 スピンドルロックで先端工具の交換が簡単に。 エアカバー付で冷却風の向きを変更できます。(着脱可能) パット外径 150mm / 180mmに対応。
    質量(kg)2.2電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)2心・5パッド径(Φmm)(面ファスナーパット)150(標準)/180
  • マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
    長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
  • 18V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)2.0(蓄電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    欠品中
    コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
    用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ仕様二重絶縁電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター絶縁種別二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
  • 部品 ランダムサンダ FSV13YB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ランダムサンダ FSV13YB

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷
  • コードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    使いやすさをさらに追及! 切断スピード約1.8倍 粘り約1.5倍 新平行度微調整構造でよりベースの上げ下げがスムーズ 大型フック(別売)取付可能 スイッチロック操作性向上 チップソー黒鯱標準付属 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品125mmチップソ―黒鯱、六角棒スパナ寸法(mm)【機体】279×176×240(BSL36A18X装着時)質量(kg)2.8(BSL36A18X装着時)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])6000(パワーモード)、3000(サイレントモード)ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(逆15°)20電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池取付穴径(Φmm)20