電子ポリッシャー
(8件のレビュー)放熱性に高い2分割モーターコイル形状と樹脂ハウジングのベアリング室に鉄ブッシュを採用し、高耐久性を実現。
ダイヤル式無段変速機構で作業に適した回転数設定が可能。
負荷を掛けても回転の低下が少なく、安定した仕上がりが得られる定速度制御を採用。
スピンドルロックで先端工具の交換が簡単に。
エアカバー付で冷却風の向きを変更できます。(着脱可能)
パット外径 150mm / 180mmに対応。
- 質量(kg)
- 2.2
- 電流(A)
- 10.6
- 電源(V)
- 単相100
- 消費電力(W)
- 1010
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 600~2000
- コード長さ(m)
- 2心・5
- パッド径(Φmm)
- (面ファスナーパット)150(標準)/180
- 内容量
- 1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 09150337
2021-07-28
用途: ピアノ塗装の磨きに使用
有限会社鎌倉ピアノ芸術社 様(サービス業)
他メーカーも含め数台使用しているが、長時間使用に難なく耐え、抜群の安定性。この商品に不満は、何一つない。
6人が参考にしています
対象商品 : 09150337
2022-05-03
用途: 商品が届かない
自動車・二輪車・自転車関連業
商品が届かない
どうして7日以上かかるかな分かんないですね
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
出荷目安は、平日の締め切り時間までに発注の場合の対応になります。連休期間中は特にお届けに時間がかかります。よろしくお願いいたします。
対象商品 : 09150337
2016-11-14
用途: 社用車の掃除
堀場金属 様
年末の社用車の掃除に購入しました。日立製なので安心して使えます。本体は少し重たいですが安定していてこれを使ったら手作業には戻れません。
対象商品 : 09150337
2015-02-24
用途: 中古車仕上げ
細かく回転が調整でき使い勝手がよい。
また、非常にパワフルで作業が早く進みます。
重量バランスがとても良く、気に入りました。
2人が参考にしています
対象商品 : 09150337
2013-03-09
用途: ペイント後の磨きなどに使っている
今までの日立のポリッシャーでは重いし電子コントロールでもないし.今のは大変使い勝手は良いです
4人が参考にしています
























