カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 充電式インパクトドライバ(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ミヤコ自動車(1)
  • SK11(1)
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
最大トルク(N・m)
  • 172(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 6(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M16(1)
充電時間
  • 30~45分未満(1)
30~45分未満
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M14(1)
M5~M14
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2800(1)
2800
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(1)
M4~M8
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3900(1)
3900
保証期間
  • 2年間(1)
2年間
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td171d」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4V コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター
付属品電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL(冷却機能付)、ケース、電池カバー質量(kg)1.3ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン作業量(目安)Φ4.0×50mmのナゲシビス締付(杉材)約3000本 、M8×16mm小ねじ約3720本(1充電)充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6