カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uc18da」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB対応充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    USB対応充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    軽量×高出力。ハイコーキ リチウムイオン電池からスマホを急速充電可能。従来の充電器よりも大幅な小形化を実現。180gの超小形サイズで持ち運びやすく、上部のフックや壁掛け用の溝を用いた取り付けも可能です。入出力兼用(最大65W)、出力専用(最大12.5W)のUSBType-C端子を2口搭載。最大65Wの高出力なPD(Power Delivery)対応Type-C端子でハイコーキ リチウムイオン電池からスマホの急速充電やパソコン・タブレットへの充電が可能です。蓄電池を充電しながらスマホ充電が行えます。※スマホ側は出力専用端子(最大12.5W)を使用。LEDライトを搭載し、暗所でライト代わりに使用可能。
    付属品ACアダプタ、USBケーブル質量(kg)0.18本体寸法(mm)112×80×53((縦×横×幅))時間満充電(分):(目安)BSL36A18X/BSL36A18BX:約100、BSL36B18X/BSL36B18BX:約160、BSL1460:約120、BSL1850C:約100、BSL1840M:約80、BSL1830C:約60、BSL1820M:約40、BSL1420:約40、BSL1415:約30蓄電池電圧(V)充電可能:14.4(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルト蓄電池
バッテリー・充電器カテゴリ
関連カテゴリ