カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド

充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷14.4V、18V、マルチボルト(36V)のスライド式バッテリーの充電に対応。本体サイズがコンパクトになり、収納・持ち運びが簡単。背面に壁掛け用穴を設け、壁掛け収納が可能に。着脱式コードを採用し、コード交換が簡単。適合【充電可能蓄電池】14.4V(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルトタイプ蓄電池寸法(mm)縦87×横175×高さ65質量(kg)0.4電圧(V)100コード2心ビニールコード(着脱式)充電電圧(V)14.4または18充電電流(A)4充電時間(分)【UC18YFSL2】BSL36A18X/BSL36A18BX:約75、BSL36B18X/BSL36B18BX/BSL3640MVT/BSL3640MVBT:約120、BSL1460:約90、BSL1850C:約75、BSL1840M:約60、BSL1830C:約45、BSL1420/BSL1820M:約30、BSL1415:約22入力電源単相交流、50/60Hz、共用着脱方式コード着脱可冷却能力あり
18Vスターターキット
HiKOKI(ハイコーキ)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷18Vリチウムイオン電池と充電器がセットになったエントリー用キット。18Vリチウムイオン電池・・・18V対応電動工具で使用可能。充電器・・・14.4V、18V、マルチボルト(36V)のスライド式電池の充電に対応適合【充電可能蓄電池】14.4V(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルトタイプ蓄電池セット内容充電器UC18YFSL2、18Vリチウムイオン電池BSL1840M品名スターターキット8定格18V-4.0Ah内容充電器UC18YFSL2×1台、18Vリチウムイオン電池BSL1840M×1個充電電圧(V)14.4または18充電電流(A)4充電時間(分)【UC18YFSL2】BSL36A18X/BSL36A18BX:約75、BSL36B18X/BSL36B18BX/BSL3640MVT/BSL3640MVBT:約120、BSL1460:約90、BSL1850C:約75、BSL1840M:約60、BSL1830C:約45、BSL1420/BSL1820M:約30、BSL1415:約22
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら