カテゴリ

  • 電動工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(6)
  • スイデン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 空調服(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uf18da」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスファン UF18DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスファン UF18DAHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
129税込142
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(旧:日立工機)マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18VHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)36V:4/18V:8バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機)14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)HiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18風速(m/min)強モード:190、弱モード:160バッテリーリチウムイオン出力(ACアダプタ)12V、1.5A入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)タイマー時間1時間/2時間/4時間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く)付属品ACアダプタ質量(kg)3.0(蓄電池除く)風量調整2段階材質(羽根)アルミアズワン品番65-0294-40左右首振上下角度調整切タイマー
リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(旧:日立工機)リチウムイオン電池(14.4V)HiKOKI(旧:日立工機)(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
BSL1460は電池2年保証付き
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(旧:日立工機)マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18VHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)36V:2.5/18V:5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(旧:日立工機)18Vリチウムイオン電池HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
コンパクトと高容量を両立!
仕様冷却対応質量(g)550バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)97×76×71
36Vコードレスブロワ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスブロワHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18長さ(mm)940幅(mm)242(蓄電池装着時)質量(kg)3.5(蓄電池装着時)高さ(mm)267
36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスハンドグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現 回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード ソフトスタート ブレーキ機能 キックバック軽減 再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
軸径(Φmm)最大コレットチャック:6寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25モーター直流ブラシレスモーター回転数(min-1[r.p.m])7000~29000