カテゴリ

  • 電動工具(5)
    • 充電式冷温庫(3)
    • 電動工具/充電工具部品(2)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • RS PRO(6)
  • Murata Power Solutions(4)
  • TRACO POWER(3)
  • EATON(イートン)(3)
  • 富士電機(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • Sensata / Crydom(2)
  • 三菱電機(1)
  • SICK(1)
  • MOXA(1)
  • bitstrong(1)
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(2)
  • 18(2)
充電時間
  • 3~4時間未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul18dc」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレス冷温庫 UL18DC HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス冷温庫 UL18DCHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
95,980税込105,578
1セット
3日以内出荷
予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!コードレス冷温庫コンパクトタイプちょうどいい使いやすさ!容量18L2Lペットボトルが縦に4本収納可能!17段階温度設定(ー18℃~60℃)庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能シーンに合わせて3種類の電源に対応可(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)ドレンコック付マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温
【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ) HiKOKI(旧:日立工機)【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
欠品中
モノタロウ特別セット! コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温仕様【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個適合【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)14.2※蓄電池除く使用温度範囲(℃)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60バッテリー電圧(V)14.4/18入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体)庫内容量(L)仕切板なし:18/仕切板あり:左右8
コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(コンパクトタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
83,980税込92,378
1台
欠品中
コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)14.2※蓄電池除く出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V庫内容量(L)仕切板なし:18/仕切板あり:左右8
ケトル(コードレス冷温庫専用) HiKOKI(旧:日立工機)ケトル(コードレス冷温庫専用)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
9日以内出荷
コードレス冷温庫UL18DC用ケトル 本体に装着可能なドリンクホルダ付き BSL36B18で2回沸騰可能
仕様【加熱可能水量】50~410mL、【1充電当たりの沸騰回数】2回※BSL36B18使用時、【1充電当たりの保温時間】約360分※BSL36B18使用時付属品DC12V出力コード、ドリンクホルダ質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)0~40最高温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×85×230保温温度30/40/50/60/70/80/90/98℃入力電源コードレス冷温庫専用 DC12V出力ソケット沸騰時間目安約30分
関連キーワード
8dc9特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 8dc9