36V コードレスかくはん機HiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
「手軽に速く、ムラのない仕上がり」
AC100V品を超える速さをコードレスで
従来製品より1.2倍のかくはんスピード!
定速度制御により高負荷でも回転が落ちにくく高粘度材料も早く混ぜられます。
高粘度・低粘度の材料に合わせてシフトレバーで回転数を変更可能
本体へのかくはん材付着を防止するラバーシールド搭載
電池接続部へのかくはん材付着を防止するバッテリーカバー搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途塗料・モルタルなどのかくはん質量(kg)2.9(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速時)0~500/(高速時)0~1200スクリュー径(Φmm)200(最大使用可能スクリュ―径)