カテゴリ

  • 電動工具(285)
  • 農業機械(24)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(1)
  • 修理(100)
  • Devcon(デブコン)(70)
  • RS PRO(59)
  • 明工社(56)
  • メディアカバーマーケット(47)
  • フエニックス・コンタクト(36)
  • サンドビック(31)
  • YARD FORCE(28)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • STMicro(24)
  • 新日本無線(21)
  • エツミ(20)
  • BAGSTER (バグスター)(17)
  • ミツビシ(17)
  • ON SEMICONDUCTOR(17)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • オーム電機(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vco」の検索結果

関連キーワード
314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111高さ(mm)243最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)114質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DCHiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
18V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスブロワHiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減) オンロックボタンで継続作業も快適 風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備 別売ダストバック取付で集じん作業も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時)電圧(V)14/18風量(m3/min)3.5風速(m/s)78(平均)、95(最大)使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
18V コードレスエアダスタ HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスエアダスタHiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時風速(m/s)平均100最高圧力2.61PSI最大風量(m3/min)0.7バッテリー容量(Ah)5最大風速(m/s)122最高圧力(kPa)18
18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)310使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)関連資料(1.53MB)振動3軸合成値(m/s2)14.4
18V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)2.0(蓄電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル質量(kg)1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)18集塵方式カプセル式適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池関連資料(0.51MB)集塵容量(mL)560商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)350防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
18Vコードレスヒートガン HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスヒートガンHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群 10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。 前回の温度を記憶するメモリー機能つき 風量2段階設定 縦置き可能で両手作業もラクラク 標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属 フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能 フック・LED標準搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途塩ビ曲げ、シュリンク作業、シールはがし等温度(℃)I:30~400、Ⅱ:30~550連続使用時間(分)Ⅰ:約21、Ⅱ:約17風量(L/min)I:200、Ⅱ:300
部品 36Vコードレスディスクグラインダ(100mm) G3610DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレスディスクグラインダ(100mm) G3610DAHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
18Vコードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレス集じん機HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
「軽量・コンパクトで手軽に使える」 質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時 HEPAフィルタ採用でクリーンな排気 HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付 乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能 本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能 伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途乾湿両用付属品ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ質量(kg)4.9※蓄電池BSL36A18X装着時電圧(V)18吸込仕事率(W)[Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35集塵容量(L)5.1最大風量(m3/min)1.8寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:30×0.5~2.5本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×393×330真空度(kPa)最大:11適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池吸水容量(L)3.5関連資料(0.81MB)
部品 36Vコードレスクリーナー R36DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレスクリーナー R36DAHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
36V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスブロワHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
クラス最小、最軽量 クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB) モーターの出っ張りのないスリム形状 風量3段階切替可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ノズル電圧(V)36風量(m3/min)1.2風速(m/s)最大:102、平均:83回転数(min-1[回/分])強:80000、中:53000、弱:43000関連資料(0.9MB)
18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスワークライトHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 138°回転で角度調節が可能 USB機器の充電が可能 壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要) 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途工場などの工事用照明電圧(V)18電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池LED白色LED(60個)明るさ(Lm)700~4000質量(kg)1.9防塵防水性能IP65
部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DC HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DCHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】HiKOKI(ハイコーキ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
最大出力750Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)回転数(min-1[r.p.m])3200~8000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)750モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー(残量表示付)バッテリー電圧(V)18関連資料(1.49MB)全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
部品 18Vコードレス集じん機 RP18DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 18Vコードレス集じん機 RP18DAHiKOKI(ハイコーキ)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 10.8V コードレスエアダスタ RA12DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 10.8V コードレスエアダスタ RA12DAHiKOKI(ハイコーキ)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
14.4Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)14.4Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル質量(kg)1.5(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)14.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438(床用ノズル取付時965)×114×153スイッチ形状パネルスイッチ吸込仕事率(W)強:35/標準:26/弱:14連続使用時間(分)強:約42/標準:48/弱:68(BSL1460使用時)集塵方式カプセル式適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)関連資料(0.51MB)集塵容量(mL)560商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスセーバソー CR36DAHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18ストローク(mm)32切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120質量(kg)4.5(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板厚さ19無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)14.4VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)14.4V/18V コードレスワークライトHiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
明るさ3段階 10段階の角度調整が可能 防水保護等級IPX4生活防水仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18バッテリー容量(Ah)5照度(Lx)100(強モード)入力電圧(V)DC5(USB端子)LED色本体寸法(mm)77×49×35点灯方式3段階質量(g)60質量(kg)0.3(蓄電池除く)アズワン品番64-7056-94適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
14.4V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)14.4V コードレスディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)1.8(蓄電池装着時)砥石径(Φmm)100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)適合バッテリーBSL1460全長×全高(mm)302×(ギヤカバー)60
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
83,980税込92,378
1台
当日出荷
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時)電圧(V)36最大トルク(N・m)緩め:2100打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27最大締付トルク(N・m)1400バッテリー容量(Ah)2.5保証期間2年防塵防水性能IP56充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)打撃数(min-1[打撃/分])2600四角ドライブ寸法(mm)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
7.2V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)7.2V コードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
欠品中
スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
バッテリー電圧(V)7.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8打撃数(min-1)0~3000質量(kg)0.58(BCL715装着時)
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
使いやすい差込角12.7mm仕様 クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36関連資料(0.44MB)振動3軸合成値(m/s2)13.5
部品 18V コードレスエアダスタ RA18DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 18V コードレスエアダスタ RA18DAHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
36Vコードレスクリーナー HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスクリーナーHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 圧倒的な吸引力:吸込仕事率155W マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)電圧(V)36/18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)476(延長管・床用ノズル装着時1008) × 112 × 169吸込仕事率(W)強:155、標準:65、弱:35集塵容量(L)0.56連続使用時間(分)強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時運転音(dB)72集塵方式カプセル式適合バッテリーマルチボルト蓄電池BSL36A18X
36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスハンドグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現 回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード ソフトスタート ブレーキ機能 キックバック軽減 再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
軸径(Φmm)最大コレットチャック:6寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25モーター直流ブラシレスモーター回転数(min-1[r.p.m])7000~29000
部品 36Vコードレスクリーナ RP3608DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレスクリーナ RP3608DAHiKOKI(ハイコーキ)
81税込89
1個
当日出荷から9日以内出荷
36V コードレスセーバソー HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスセーバソーHiKOKI(ハイコーキ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
「軽々と、スピード切断」 軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード! 狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電 ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上 堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い 優れた切断スピード&粘り強さ 高輝度LEDライト搭載 4つの速度モード 逆さ切りでもハイパワー ツールレスブレード着脱機構搭載 ベース位置調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク(mm)29質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255使用電池マルチボルト蓄電池無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000関連資料(2MB) 36Vセーバソーシリーズ比較表(1.36MB)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
18V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78チャック(mm)キーレスチャック13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)-クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
当日出荷
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221幅(mm)-差込角(sq.)19寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500保護等級IP56バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah蓄電池形名BSL36A18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)約25四角ドライブ寸法(mm)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3100最大締付トルク(N・m)175ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)120質量(kg)1.5(蓄電池装着時)締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M12本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])0~3400関連資料(1.21MB)
18Vコードレスランダムサンダ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスランダムサンダHiKOKI(ハイコーキ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DAHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷