カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • Vesrah(2)
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr16se」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ブラシレス インパクトレンチ WR16SE HiKOKI(旧:日立工機)部品 ブラシレス インパクトレンチ WR16SEHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から翌々日出荷
ブラシレス インパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)ブラシレス インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
操作性に優れたコンパクトボディ! カーボンブラシの交換不要! エンジン発電機で使用可能!
用途鉄骨組立てなど最大締付トルク(N・m[kgf・cm])360[36700]打撃数(min-1[回/分])(最強)1900、(強)1700、(中)1500、(弱)1300四角ドライブ寸法(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(最強)1600、(強)1400、(中)1300、(弱)1100ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16電源(V)単相100電流(A)5.0消費電力(W)400コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)2.5付属品ケース本体寸法(全長×高さ)(mm)228×260トラスコ品番495-9132
16sq特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 16sq