5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONTRINEX(コントリネックス)2線式近接センサ
容易な設置と高い応答周波数の2線式近接センサ
用途自動車製造工程、工作機械、包装、物流、搬送機器、繊維機器における対象金属の検出 タイプIO-LINK対応:無 電源電圧(V)10~65 DC 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)-25~+70 出力形式2線DC ノーマリーオープン
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

180℃までの高温環境下での使用が可能。完全樹脂封止による最高の長期安定性。アンプ内蔵タイプ。
用途高温環境下における金属対象物の安定検出 接続方法テフロン2m ケーブル 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)0~+180 出力形式ノーマリーオープン アンプタイプアンプ内蔵
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なフルメタル一体型ハウジングにセラミックコーティングを施し優れた耐スパッタ、耐高磁界、耐衝撃性
用途スパッタ、高磁界環境下での溶接工程における鉄、アルミ等のワーク検出 保護等級IP68/69K 材質(ハウジング)ステンレス SUS303 材質(検出面)ステンレス SUS303 応答周波数(kHz)15 出力形式ノーマリーオープン シールド形状シールドタイプ
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

230℃までの高温環境下での使用が可能。完全樹脂封止による最高の長期安定性。外部アンプモジュール構成。
用途高温環境下における金属対象物の安定検出 接続方法テフロン3m + PUR 2m ケーブル 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)0~+230 出力形式ノーマリーオープン アンプタイプ外部にてアンプ中継
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサ検出面を含めステンレス一体型のフルメタル近接センサ。堅牢性に優れ過酷な環境下においても優れた検出性能を発揮。鉄、ステンレス、アルミニウム、真鍮、銅、チタンなどの切削屑が検出面に付着しても影響を受けず検出対象金属を確実に検出。
用途フライス加工、穴あけ、研削プロセスなど金属片や切削屑が発生する環境下での対象金属の検出 接続方法4ピンM12 コネクタ 保護等級IP68/69K 材質(ハウジング)ステンレスSUS303 使用周囲温度(℃)-25~+85 材質(検出面)ステンレスSUS303 出力形式ノーマリーオープン シールド形状非シールドタイプ
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)