カテゴリ

  • メカニカル部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム
  • モノタロウ(2)
  • 東洋技研(74)
  • ホンダ(67)
  • ダイヤトレンド(63)
  • SMC(60)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • レイ・アウト(33)
  • NAKANO(32)
  • ニッサン(25)
  • 三菱電機(24)
  • DAIKO(大光電機)(24)
  • トヨタ(24)
  • エスコ(23)
  • Lowepro(22)
  • 住友重機械工業(20)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20)
  • シンコール(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-37」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(29件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(3件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(4件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(2件のレビュー)
83,980税込92,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
脚取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(3件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から39日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
脚取付 全閉外扇屋外型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 2P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(1件のレビュー)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
脚取付 全閉外扇屋外型 6P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 6P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
立て型フランジ取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
799,800税込879,780
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
種類汎用モーター外被構造全閉外扇型
脚取付 全閉外扇屋内型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
脚取付 全閉外扇屋外型 端子箱上  4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 端子箱上 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋内型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
脚取付 全閉外扇屋内型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
脚取付 全閉外扇屋外型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
立て型フランジ取付 全閉外扇屋外型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋外型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋外型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
脚取付 全閉外扇屋外型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
脚取付 全閉外扇屋外型 端子箱上 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 端子箱上 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー不付き 空気圧縮機) 日立産機システム日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー不付き 空気圧縮機)日立産機システム
2,298,000税込2,527,800
1台
31日以内出荷
冷却方式空冷関連資料標準仕様表(1.0MB)
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー不付き 空気圧縮機) 日立産機システム日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー不付き 空気圧縮機)日立産機システム
2,698,000税込2,967,800
1台
31日以内出荷
冷却方式空冷関連資料標準仕様表(1.0MB)
日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー内蔵 空気圧縮機) 日立産機システム日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー内蔵 空気圧縮機)日立産機システム
2,698,000税込2,967,800
1台
31日以内出荷
冷却方式空冷関連資料標準仕様表(1.0MB)
インバータ SJ-P1シリーズ 日立産機システムインバータ SJ-P1シリーズ日立産機システム
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
サクションフィルター 日立産機システムサクションフィルター日立産機システム
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
用途【適合機種】OSP-37VAG1・OSP-37VARG1・OSP-37F5AG1・OSP-37F5ARG1・OSP-37F6AG1・OSP-37F6ARG1
セパレーターエレメント(カクリング付) 日立産機システムセパレーターエレメント(カクリング付)日立産機システム
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
用途【適合機種】OSP-22VAG1・OSP-22VARG1・OSP-22F5AG1・OSP-22F5ARG1・OSP-22F6AG1・OSP-22F6ARG1・OSP-37VAG1※・OSP-37VARG1※・OSP-37F6AG1※・OSP-37F6ARG1※ ※37KWコンプレッサー1台当り:2本使用
日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ 日立産機システム日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ日立産機システム
599,800税込659,780
1台
61日以内出荷から101日以内出荷
インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)
用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K薄形モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHzコントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%)取扱液0~100℃の清水、pH6~8材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー内蔵型 空気圧縮機) 日立産機システム日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー内蔵型 空気圧縮機)日立産機システム
2,998,000税込3,297,800
1台
61日以内出荷
冷却方式空冷関連資料標準仕様表(1.0MB)
OIL FREE SCREW DSP-G series 二段圧縮 可変速制御機 エアドライヤー搭載型 日立産機システムOIL FREE SCREW DSP-G series 二段圧縮 可変速制御機 エアドライヤー搭載型日立産機システム
7,599,800税込8,359,780
1台
91日以内出荷
基本性能と制御能力の向上で、さらなる省エネ化を実現しました。最大約7.3%アップup37kWの吐出し空気量をアップ隙間の最適化や圧力損失を低減した新規エアエンドの開発により、さらなる大風量と高効率化を図りました。年間約28万円削減エネルギー効率を改善エアエンドの高性能化と永久磁石モータの高効率化により、従来機に対して電力料金低減を実現しました。新型機では全負荷の場合、可変速機にて最大6%、固定速機においては最大5%それぞれエネルギー効率が改善しています。使う人、使われる環境を考え抜いた製品づくりを進めています。クリーンエアクラスゼロレベルのオイルフリーエアを提供ISO 8573-1(圧縮空気―汚染分質および清浄等級)に基づき、第三者機関(TUV)にて日立オイルフリースクリュー圧縮機(DSP)の吐出し圧縮空気中の油分濃度測定を実施。吐出し圧縮空気中のオイル含有量は、最高品質等級の「クラスゼロ」レベルであることが試験により証明されました。※クラスゼロの清浄度を有する圧縮空気を得るためには、圧縮機設置場所の大気中に含まれる油分、有機溶剤成分がクラスゼロレベルの濃度であることが必須条件となります。圧縮機設置場所の周囲環境が悪ければクラスゼロの清浄度を有する圧縮空気を得ることはできません。新機能ヒートセーフティーモード常に高周囲温度下にある設置環境にて運転が想定される場合、周囲温度に応じて吐出し空気量を減少させ、機器構成部品の劣化を抑えながら、安定的な空気供給を行う機能としてヒートセーフティーモードが有効です。※ヒートセーフティーモード機能はON/OFF切替可能。出荷時はOFF設定。※高温時は空気量を下げる制御を行います。非常停止スイッチを標準化前面に装備された非常停止スイッチにより、万一のときには素早く停止。安全性を確保します。非常停止スイッチを標準装備!新機能制御盤を使用せず複数台稼働マルチドロップ接続することにより、台数制御盤を使用せず、2~6台までの台数制御を実現。運転中に主機の切り替えも可能です。クラウド監視サービス「FitLive®;」が、常に稼働状態を監視します。FitLiveによって運用コスト・設備管理工数の削減、効率のよい運転をサポートします。新機能 吸込みフィルターの目詰まり判定機能(1年間無料)吸込みフィルターが目詰まりすると吐出し空気量が低下し、電力料金が増加します。FitLiveに表示される目詰まり判定結果から部品交換の時期を見極め、LCCの最適化をサポートします。
用途モーター増速用必須オプション。仕様●PQワイドモード時(0.6MPa時)(m3/min):6.2/6.0●ドライヤー使用冷媒:R410A●ドライヤー冷凍機公称出力(kW):1.5●ドライヤー出口空気の露点(℃):10(圧力下)●ファンモータ出力(KW):1.1●吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃[2~45℃]●推奨空気槽容量:1.24m3幅(mm)1400型式主モータ:6極全閉永久磁石モータ質量(kg)950高さ(mm)1650奥行(mm)1150周波数(Hz)50/60容量(L)【潤滑油】15(非充てん)管径(Φmm)吐出:Rc1・1/2温度(℃)吐出:吸込み温度+15以下電源電圧(V)三相200/200・220冷却方式空冷吐出圧力(MPa)0.7/0.88始動方式ソフトスタート騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)66/67駆動方式モータ直結+ギヤ駆動公称出力(kW)37吐出空気量(m3/min)5.9/5.0
日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ SUS製 日立産機システム日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ SUS製日立産機システム
1,098,000税込1,207,800
1台
101日以内出荷
インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)
用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K並形(相当)モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHzコントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%)取扱液0~100℃の清水、pH6~8材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS304
給油式スクリューコンプレッサー(ドライヤー内蔵型) 日立産機システム給油式スクリューコンプレッサー(ドライヤー内蔵型)日立産機システム
1台
欠品中
潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT出口空気露点(℃)10(圧力下)
給油式スクリューコンプレッサー インバーター機 日立産機システム給油式スクリューコンプレッサー インバーター機日立産機システム
1台
欠品中
省エネ制御スイッチ「E-MODE」を装備。機種や用途に応じた最適な省エネ運転モードを選ぶことで最大の省エネ効果を発揮します。 新歯形搭載エアエンドの採用と新給油方法の採用により空気圧縮の高効率化を追求。従来機に対し吐出し空気量を最大3%アップしました。 冷却構造の見直しによりユニット内の圧力損失と冷却効率を大幅に改善。また、冷却性能の高いモータ(一定速機、可変速機とも)の採用や新型ドライヤーの高周囲温度での運転能力を向上。周囲温度45℃での連続運転で従来機と同一のメンテナンスサイクルを維持しました。 使用空気量に応じて末端までの圧力を予測し、低負荷時の圧縮機出口の圧力を低下させることで省エネ運転を行います。 圧縮機の最高回転数を自動調整し、使用圧力を下げた場合に吐出し空気量を増大可能。 一般的な可変速機と比べて圧力(P)、空気量(Q)ともに広い範囲で運転が可能です。 USBメモリー対応 Bluetooth(R)経由Webサーバ機能 Modbus(R)通信対応 多機能タッチパネル
制御方式容量:V+I+P式使用冷媒R410A始動方式ソフトスタート駆動方式DCBL直結潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT出口空気露点(℃)ドライヤー:10[圧力下]空気槽容量(m3)推奨:0.43以上
給油式スクリューコンプレッサー 日立産機システム給油式スクリューコンプレッサー日立産機システム
1台
欠品中
温度(℃)(吸込み)0~45潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT