カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム
  • 介福本舗(8)
  • ナカバヤシ(6)
  • ハイロック(6)
  • ムラテックKDS(3)
  • TRUSCO(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • エレコム(1)
  • プロフィスト21(王子ゴム)(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • フクビ化学(1)
  • 三共空調(1)
  • 三協リール(1)
  • brembo(1)
  • EDAC(1)
  • TRITON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trc-01」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システム

    サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ

    日立産機システム
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    用途サーマルリレー TRC32-1E、TRC32-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。適合機種TRC32-1E、TRC32-2E取付け方法ねじ、DINレール
  • サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システム

    サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ

    日立産機システム
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    用途サーマルリレー TRC12-1E、TRC12-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。適合機種TRC12-1E、TRC12-2E取付け方法ねじ、DINレール
  • サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システム

    サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ

    日立産機システム
    2,898税込3,188
    1台
    3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    用途サーマルリレー TRC63-1E、TRC63-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。適合機種TRC63-1E、TRC63-2E取付け方法ねじ、DINレール
  • 標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
  • 標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム

    標準形サーマルリレー HCシリーズ

    日立産機システム
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    質量(kg)0.18外形寸法(mm)45×75×90定格最小:DC24V 10mAフレーム32端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム

    標準形サーマルリレー HCシリーズ

    日立産機システム
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    質量(kg)0 .12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール機械的耐久性1200万回適合サーマルリレーTRC12M-1E、TRC12M-2E端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム

    標準形サーマルリレー HCシリーズ

    日立産機システム
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    適合【電磁接触器】HC55質量(kg)0.32外形寸法(mm)55×81×100定格最小:DC24V 10mAフレーム63端子ねじ主回路:M6、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-63)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 経済形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム

    経済形サーマルリレー HCシリーズ

    日立産機システム
    5,198税込5,718
    1台
    3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    質量(kg)0.12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12M端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ専用品定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)